Porte-manchon GK cylindrique Ø 4x10 mm, tige Ø 3 mm

Réf.: 4007220146729
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
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
    Type de produit Porte-brosses de polissage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4007220146729
    EAN / GTIN 4007220146729
    Réf. fabricant 42100413
    Article hors catalogue L51110 157

    Description

    Exécution:

    • Aucune indication

    Description:

    Porte-manchon adapté aux manchons abrasifs cylindriques. Conformément à la norme ISO 15637-1, les porte-manchons cylindriques portent la désignation « porte-manchons pour manchons abrasifs cylindriques ».

    Caractéristique(s):

    • Type PFERD: GK
    • Tr/min, max.: 55000 RPM
    • Tr/min, min.: 30000 RPM
    • Exécution: Aucune indication
    • Largeur métrique: 10 mm
    • Ø extérieur, métrique: 4 mm
    • Ø de la tige, métrique: 3 mm
    • Dureté: 65–70
    • Longueur, tige: 40

    Avantage(s):

    • Maintien assuré des manchons abrasifs sur les porte-manchons grâce à la dilatation du support durant l’utilisation.
    • Durée de vie optimale grâce au procédé de fabrication spécial, y compris dans les conditions d'utilisation les plus difficiles.
    • Rentabilité maximale grâce à un enlèvement de matière très élevé et à l'agressivité de l’abrasif.

    Remarque(s):

    • La vitesse circonférentielle maximale autorisée est de 30 m/s.

    Produits adaptés

    Accessoires