• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Meule sur tige Poliflex, forme sphérique, Ø 8 mm, tige Ø 3 mm, liant LR A120

Réf.: 4007220146224
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Meule sur tige

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220146224
EAN / GTIN 4007220146224
Réf. fabricant 41401212
Article hors catalogue L51100 455

Description

Description:

Les outils de ponçage de finition Poliflex sont fabriqués de manière à assurer une stabilité géométrique extrême, une qualité constante et des tolérances très strictes. Ils se prêtent tout particulièrement au ponçage de finition, à la structuration et à la préparation de travaux de polissage, et sont très souvent utilisés dans la fabrication d’outils et de moules. Les outils de ponçage de finition Poliflex réalisés dans le liant LR sont fabriqués avec du corindon supérieur blanc. Le liant LR est dur et résistant. Conçu pour une utilisation sur les surfaces. Meule sur tige de forme sphérique pour le ponçage de finition des rayons intérieurs, des contours et des zones de transition.

Caractéristique(s):

  • Tr/min, max.: 71600 RPM
  • Tr/min, opt.: 47000 RPM
  • Forme: Sphérique
  • Largeur métrique: 0 mm
  • Abrasif: Corindon A
  • Ø extérieur, métrique: 8 mm
  • Ø de la tige, métrique: 3 mm
  • Granulométrie: 120
  • Longueur, tige: 30
  • Liant: LR

Avantage(s):

  • Permettent d'obtenir une finition de surface fine et brillante.
  • Permettent d'obtenir une excellente finition de surface.
  • Rentabilité élevée grâce à une longue durée de vie et une performance d'enlèvement de matière élevée.
  • Travail très confortable grâce à une parfaite concentricité.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Selon l'application visée, profiler à faible vitesse à l'aide d'un diamant à dresser ou d'une pierre à profiler en céramique. Nous recommandons une vitesse de coupe comprise entre 15 et 20 m/s pour un rendement optimal.
  • Tâches d’usinage: Ponçage de finition étape par étape
  • Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Meuleuse droite

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aluminium
    • Laiton
    • Bronze
    • Alliages à base de cobalt
    • Cuivre
    • Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy)
    • Aciers d’une dureté > 54 HRC
    • Titane
    • Alliages de titane
    • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Laiton; Bronze; Alliages à base de cobalt; Cuivre; Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy); Aciers d’une dureté > 54 HRC; Titane; Alliages de titane

Remarque(s):

  • Pour des raisons de sécurité, ne jamais dépasser la vitesse maximale admissible.
  • La longueur de serrage de la tige doit faire 10 mm au minimum.