Outil à bouchonner Poliflex, forme cylindrique, Ø 50x40 mm, filetage M8, liant PUR SIC30

Réf.: 4007220146194
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Cylindres abrasifs

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4007220146194
    EAN / GTIN 4007220146194
    Réf. fabricant 41289403

    Description

    Description:

    Les outils de ponçage de finition Poliflex sont fabriqués de manière à assurer une stabilité géométrique extrême, une qualité constante et des tolérances très strictes. Ils se prêtent tout particulièrement au ponçage de finition, à la structuration et à la préparation de travaux de polissage, et sont très souvent utilisés dans la fabrication d’outils et de moules. Meule sur tige de forme cylindrique pour le ponçage de finition de petites surfaces. Les outils de ponçage de finition Poliflex réalisés dans le liant PUR sont fabriqués avec du carbure de silicium vert (SiC). Le liant PUR est très tendre. Il est disponible dans deux degrés de dureté (PUR-W, PUR-MH). Il est garni de grains abrasifs répartis de manière homogène.

    Caractéristique(s):

    • Tr/min, max.: 5700 RPM
    • Tr/min, opt.: 1000 RPM
    • Forme: Cylindre
    • Largeur métrique: 40 mm
    • Abrasif: Carbure de silicium SiC/C
    • Ø extérieur, métrique: 50 mm
    • Ø de la tige, métrique: 0 mm
    • Ø de filetage: M8
    • Granulométrie: 30
    • Liant: PUR

    Avantage(s):

    • Adaptation optimale au contour grâce à une flexibilité élevée.
    • Structure ouverte et liant élastique pour un ponçage très tendre et sans échauffement.
    • Permettent d'obtenir une finition de surface fine et mate.
    • Permettent d'obtenir une excellente finition de surface.
    • Rentabilité élevée grâce à une longue durée de vie et une performance d'enlèvement de matière élevée.

    Utilisation:

    • Recommandations d'utilisation: Selon l'application visée, profiler à faible vitesse à l'aide d'un diamant à dresser ou d'une pierre à profiler en céramique. Nous recommandons une vitesse de coupe comprise entre 10 et 15 m/s pour un rendement optimal.
    • Tâches d’usinage: Ponçage de finition étape par étape; Structuration (matage, brossage et satinage)
    • Types de machine motrice: Perceuse verticale; Machine à transmission flexible; Perceuse; Meuleuse droite

    Matière(s):

    • Matériaux pouvant être usinés:
      • Aluminium
      • Laiton
      • Acier moulé
      • Cuivre
      • Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Acier inoxydable (INOX)
      • Aciers d’une dureté > 54 HRC
      • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Zinc
      • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Laiton; Acier moulé; Cuivre; Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Acier inoxydable (INOX); Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Zinc

    Remarque(s):

    • Pour des raisons de sécurité, ne jamais dépasser la vitesse maximale admissible.
    • La longueur de serrage de la tige doit faire 10 mm au minimum.

    Produits adaptés

    Accessoires