• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Disque Poliflex SC Ø 125x20 mm, alésage Ø 20 mm, liant PUR tendre SIC80

Réf.: 4007220144794
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Meules de touret

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220144794
EAN / GTIN 4007220144794
Réf. fabricant 41110408
Article hors catalogue L51100 348

Description

Description:

Les outils de ponçage de finition Poliflex sont fabriqués de manière à assurer une stabilité géométrique extrême, une qualité constante et des tolérances très strictes. Ils se prêtent tout particulièrement au ponçage de finition, à la structuration et à la préparation de travaux de polissage, et sont très souvent utilisés dans la fabrication d’outils et de moules. Pour le meulage périphérique fin de surfaces moyennes à grandes. Les outils de ponçage de finition Poliflex réalisés dans le liant PUR sont fabriqués avec du carbure de silicium vert (SiC). Le liant PUR est très tendre. Il est disponible dans deux degrés de dureté (PUR-W, PUR-MH). Il est garni de grains abrasifs répartis de manière homogène.

Caractéristique(s):

  • Tr/min, max.: 2300 RPM
  • Tr/min, opt.: 1500 RPM
  • Forme: Disque
  • Largeur métrique: 20 mm
  • Ø d’alésage: 20 mm
  • Abrasif: Carbure de silicium SiC/C
  • Ø extérieur, métrique: 125 mm
  • Granulométrie: 80
  • Liant: PUR-W

Avantage(s):

  • Adaptation optimale au contour grâce à une flexibilité élevée.
  • Structure ouverte et liant élastique pour un ponçage très tendre et sans échauffement.
  • Permettent d'obtenir une finition de surface fine et mate.
  • Permettent d'obtenir une excellente finition de surface.
  • Rentabilité élevée grâce à une longue durée de vie et une performance d'enlèvement de matière élevée.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Selon l'application visée, profiler à faible vitesse à l'aide d'un diamant à dresser ou d'une pierre à profiler en céramique. Nous recommandons une vitesse de coupe comprise entre 10 et 15 m/s pour un rendement optimal.
  • Tâches d’usinage: Ponçage de finition étape par étape; Structuration (matage, brossage et satinage)
  • Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Meuleuse droite

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aluminium
    • Laiton
    • Acier moulé
    • Cuivre
    • Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Aciers d’une dureté > 54 HRC
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Zinc
    • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Laiton; Acier moulé; Cuivre; Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Acier inoxydable (INOX); Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Zinc

Livraison:

  • Le porte-outil approprié doit être commandé séparément.

Remarque(s):

  • Pour des raisons de sécurité, ne jamais dépasser la vitesse maximale admissible.

Produits adaptés

Accessoires