Description:
La version STEEL EDGE convient particulièrement à une utilisation sur les arêtes et à l'ébavurage des ouvrages en acier et pièces en acier moulé. Le chanfreinage pour la préparation de cordons de soudure et le ponçage de contours comptent également parmi ses domaines d’application. Les meules sur tige de la série B sont généralement utilisées sur les pièces de plus petite taille ou filigranes, notamment dans la fabrication d’outils et de moules. Leur forme spéciale permet le meulage des contours les plus divers. Leur champ d'application s'étend du meulage des fentes et rainures difficiles d'accès au ponçage d'alésages et de petites ouvertures, voire à l'égalisation des surfaces.
Caractéristique(s):
- Tr/min, max.: 149200 RPM
- Tr/min, opt.: 100000 RPM
- Forme: B 43
- Largeur métrique: 8 mm
- Ø extérieur, métrique: 6 mm
- Ø de la tige, métrique: 3 mm
- Granulométrie: 100
- Longueur, tige: 30
Avantage(s):
- Longue durée de vie et usure réduite des outils grâce à un liant dur et résistant à la déformation.
- Utilisation rentable aussi sur les machines motrices à faible vitesse de rotation grâce à une excellente stabilité géométrique sur les arêtes.
- Convient particulièrement au chanfreinage.
Utilisation:
- Recommandations d'utilisation: Les meules sur tige STEEL EDGE atteignent leur meilleur rendement à une vitesse de coupe comprise entre 25 et 40 m/s.
- Tâches d’usinage: Ébavurage; Usinage de finition; Meulage; Jointoiement; Égalisation; Usinage des surfaces; Usinage des cordons de soudure; chanfreinage (chanfreinage, arrondissement)
- Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Meuleuse droite
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Acier moulé
- Acier
- Matériaux pouvant être usinés: Acier moulé; Acier
Remarque(s):
- La vitesse de rotation maximale autorisée se rapporte à la longueur de tige visible de 10 mm.