Assortiment de meules sur tige STEEL EDGE, 15 pièces, tige Ø 3 mm, A80 pour acier et acier moulé

Réf.: 4007220114476
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
Type de produit Meule sur tige

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220114476
EAN / GTIN 4007220114476
Réf. fabricant 33920231
Article hors catalogue L51090 103

Description

Description:

L'assortiment comprend 15 meules sur tige de petite taille, diamètre de tige 3 mm, dans les formes et dimensions les plus courantes pour les applications de finition.

Caractéristique(s):

  • Ø de la tige, métrique: 3 mm
  • Granulométrie: fine

Avantage(s):

  • Longue durée de vie et usure réduite des outils grâce à un liant dur et résistant à la déformation.
  • Utilisation rentable aussi sur les machines motrices à faible vitesse de rotation grâce à une excellente stabilité géométrique sur les arêtes.
  • Convient particulièrement au chanfreinage.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Les meules sur tige STEEL EDGE atteignent leur meilleur rendement à une vitesse de coupe comprise entre 25 et 40 m/s.
  • Tâches d’usinage: Ébavurage; Usinage de finition; Meulage; Jointoiement; Égalisation; Usinage des surfaces; Usinage des cordons de soudure; chanfreinage (chanfreinage, arrondissement)
  • Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Meuleuse droite

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Acier moulé
    • Acier
    • Matériaux pouvant être usinés: Acier moulé; Acier

Remarque(s):

  • La vitesse de rotation maximale autorisée se rapporte à la longueur de tige visible de 10 mm.

Produits adaptés

Accessoires

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop