• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Disque à lamelles POLIFAN STRONG PFC 115 mm, X-LOCK, conique, Z50 SGP STEEL pour acier

Réf.: 4007220113745
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disques à lamelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220113745
EAN / GTIN 4007220113745
Réf. fabricant 67788118
Article hors catalogue L51120 231

Description

Description:

Les outils de la gamme spéciale SGP sont conçus pour les applications particulières et offrent à l’utilisateur des avantages déterminants, comparé à des produits classiques. Par ailleurs, la gamme spéciale SGP comprend des outils permettant d’atteindre une rentabilité extrême grâce à leurs performances exceptionnelles. Les utilisateurs recherchant la performance optent en faveur du disque à lamelles novateur POLIFAN STRONG. En effet, il évince sans problème les disques à lamelles conventionnels et redéfinit la rentabilité optimale. Grâce à sa forme unique, il atteint une performance d’enlèvement de matière inégalée. Par ailleurs, sa durée de vie est incroyablement plus longue que celle des disques à lamelles conventionnels. L’outil POLIFAN STRONG de PFERD est breveté dans de nombreux pays du monde. Le disque à lamelles novateur POLIFAN STRONG est un outil exceptionnel aux performances particulièrement élevées. Grâce à sa forme, il se distingue des disques à lamelles conventionnels par une rentabilité nettement plus élevée. Avec le système X-LOCK pour meuleuses d’angle de Bosch, le changement d’outils devient rapide et confortable. Au lieu d’un alésage rond, le système X-LOCK présente un contour en x qui permet de fixer l’outil sur la meuleuse d’angle par solidarisation. Ainsi, le serrage de différents outils est sûr et rapide. Unique en son genre, ce système remplit les normes de qualité et de sécurité les plus strictes et résiste à des conditions de travail rudes et difficiles.;X-LOCK de Bosch est le premier système de changement rapide pour meuleuses d’angle du monde : il suffit de positionner l’outil dans le support X-LOCK et de l’encliqueter – le tour est joué. Jamais le changement d’accessoires d’une meuleuse d’angle n’a été aussi facile. X-LOCK crée ainsi un nouveau standard qui facilite le travail des professionnels et augmente leur productivité. Bosch Power Tools s’appuie ici sur un partenaire solide comme PFERD. PFERD n’a pas seulement développé le principe d’assemblage de la pièce emboutie X-LOCK avec l’abrasif, les disques à lamelles ou les brosses, mais a aussi créé les conditions nécessaires à leur fabrication industrielle.

Caractéristique(s):

  • Tr/min, max.: 13300 RPM
  • Forme: PFC STRONG / B / T29
  • Système de fixation: X-LOCK
  • Ø d’alésage: 22.23 mm
  • Abrasif: Corindon zirconien Z
  • Ø extérieur, métrique: 115 mm
  • Granulométrie: 50

Avantage(s):

  • Avec fixation X-LOCK pour changement d’outil aisé et rapide
  • Fixation confirmée par le clic d’enclenchement de l’outil.
  • Les disques à lamelles POLIFAN équipés de X-LOCK peuvent également être montés sur des meuleuses d’angle classiques à filetage M14 et 5/8″-11.
  • Meulage rapide grâce à l’agressivité constante jusqu’au dernier grain abrasif.
  • Rentabilité extrême due à un enlèvement maximum par unité de temps et à une moindre consommation de disques.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Convient parfaitement pour l’usinage des arêtes, par ex. le chanfreinage ou l’obtention de surfaces fines. Placez l’outil sur le système de serrage X-LOCK de votre meuleuse d’angle et fixez-le en le pressant légèrement vers le bas. L’outil s’enclenche de façon audible. Desserrez l’outil en actionnant le levier.
  • Tâches d’usinage: Chanfreinage; Ébavurage; Usinage des cordons de soudure
  • Types de machine motrice: Meuleuses d’angle

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Acier
    • Matériaux pouvant être usinés: Acier