Exécution:
Description:
La vaste palette de la gamme performance SG offre une solution d'outillage performante pour chaque application et chaque matériau. Les outils de la gamme performance SG procurent un résultat de travail optimal parallèlement à une rentabilité maximale. Le disque à lamelles POLIFAN POWER convainc par une performance d’enlèvement de matière agressive et une durée de vie exceptionnelle, se traduisant par une rentabilité maximum. C’est le meilleur disque à lamelles conventionnel pour l’acier. Pour les utilisateurs exigeants, le disque à lamelles performant POLIFAN POWER s’impose comme étant le meilleur choix pour l’usinage de l’acier. La polyvalence du disque à lamelles POLIFAN se caractérise par la combinaison optimale d’une durée de vie exceptionnelle et d’une performance d’enlèvement de matière maximale. Avec le système X-LOCK pour meuleuses d’angle de Bosch, le changement d’outils devient rapide et confortable. Au lieu d’un alésage rond, le système X-LOCK présente un contour en x qui permet de fixer l’outil sur la meuleuse d’angle par solidarisation. Ainsi, le serrage de différents outils est sûr et rapide. Unique en son genre, ce système remplit les normes de qualité et de sécurité les plus strictes et résiste à des conditions de travail rudes et difficiles.;X-LOCK de Bosch est le premier système de changement rapide pour meuleuses d’angle du monde : il suffit de positionner l’outil dans le support X-LOCK et de l’encliqueter – le tour est joué. Jamais le changement d’accessoires d’une meuleuse d’angle n’a été aussi facile. X-LOCK crée ainsi un nouveau standard qui facilite le travail des professionnels et augmente leur productivité. Bosch Power Tools s’appuie ici sur un partenaire solide comme PFERD. PFERD n’a pas seulement développé le principe d’assemblage de la pièce emboutie X-LOCK avec l’abrasif, les disques à lamelles ou les brosses, mais a aussi créé les conditions nécessaires à leur fabrication industrielle.
Caractéristique(s):
- Tr/min, max.: 12200 RPM
- Forme: PFC / B / T29
- Exécution: Aucune indication
- Système de fixation: X-LOCK
- Ø d’alésage: 22.23 mm
- Abrasif: Corindon zirconien Z
- Ø extérieur, métrique: 125 mm
- Granulométrie: 40
Avantage(s):
- Avec fixation X-LOCK pour changement d’outil aisé et rapide.
- Fixation confirmée par le clic d’enclenchement de l’outil.
- Les disques à lamelles POLIFAN équipés de X-LOCK peuvent également être montés sur des meuleuses d’angle classiques à filetage M14 et 5/8″-11.
- Cadence de travail rapide et rentabilité maximale grâce à un enlèvement de matière agressif.
- Agressivité maximale tout au long de la durée de vie.
Utilisation:
- Recommandations d'utilisation: Convient également au meulage des surfaces en acier. Placez l’outil sur le système de serrage X-LOCK de votre meuleuse d’angle et fixez-le en le pressant légèrement vers le bas. L’outil s’enclenche de façon audible. Desserrez l’outil en actionnant le levier.
- Tâches d’usinage: Chanfreinage; Ébavurage; Usinage des cordons de soudure
- Types de machine motrice: Meuleuses d’angle
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Acier inoxydable (INOX)
- Acier
- Matériaux pouvant être usinés: Acier inoxydable (INOX); Acier