Disque à lamelles POLIFAN PFC 125 mm, X-LOCK, conique, Z60, gamme universelle PSF STEELOX acier/acier inoxydable

Réf.: 4007220113646
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
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
    Type de produit Disques à lamelles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4007220113646
    EAN / GTIN 4007220113646
    Réf. fabricant 67666126
    Article hors catalogue L51120 198

    Description

    Exécution:

    • Aucune indication

    Description:

    Notre programme d'entrée de gamme, la gamme universelle PSF, comprend des outils robustes pour l'usinage des matériaux les plus courants. Les outils de la gamme universelle PSF procurent un bon résultat de travail parallèlement à une rentabilité élevée. Disque à lamelles POLIFAN pour acier et acier inoxydable (INOX) à performance d’enlèvement de matière agressive et bonne durée de vie. Avec le système X-LOCK pour meuleuses d’angle de Bosch, le changement d’outils devient rapide et confortable. Au lieu d’un alésage rond, le système X-LOCK présente un contour en x qui permet de fixer l’outil sur la meuleuse d’angle par solidarisation. Ainsi, le serrage de différents outils est sûr et rapide. Unique en son genre, ce système remplit les normes de qualité et de sécurité les plus strictes et résiste à des conditions de travail rudes et difficiles.;X-LOCK de Bosch est le premier système de changement rapide pour meuleuses d’angle du monde : il suffit de positionner l’outil dans le support X-LOCK et de l’encliqueter – le tour est joué. Jamais le changement d’accessoires d’une meuleuse d’angle n’a été aussi facile. X-LOCK crée ainsi un nouveau standard qui facilite le travail des professionnels et augmente leur productivité. Bosch Power Tools s’appuie ici sur un partenaire solide comme PFERD. PFERD n’a pas seulement développé le principe d’assemblage de la pièce emboutie X-LOCK avec l’abrasif, les disques à lamelles ou les brosses, mais a aussi créé les conditions nécessaires à leur fabrication industrielle.

    Caractéristique(s):

    • Tr/min, max.: 12200 RPM
    • Forme: PFC / B / T29
    • Exécution: Aucune indication
    • Système de fixation: X-LOCK
    • Ø d’alésage: 22.23 mm
    • Abrasif: Corindon zirconien Z
    • Ø extérieur, métrique: 125 mm
    • Granulométrie: 60

    Avantage(s):

    • Avec fixation X-LOCK pour changement d’outil aisé et rapide
    • Fixation confirmée par le clic d’enclenchement de l’outil.
    • Les disques à lamelles POLIFAN équipés de X-LOCK peuvent également être montés sur des meuleuses d’angle classiques à filetage M14 et 5/8″-11.
    • Cadence de travail rapide et grande rentabilité grâce à un enlèvement de matière élevé.
    • Durée de vie élevée.

    Utilisation:

    • Recommandations d'utilisation: Placez l’outil sur le système de serrage X-LOCK de votre meuleuse d’angle et fixez-le en le pressant légèrement vers le bas. L’outil s’enclenche de façon audible. Desserrez l’outil en actionnant le levier.
    • Tâches d’usinage: Chanfreinage; Ébavurage; Ponçage de finition étape par étape; Ponçage de surface; Usinage des cordons de soudure
    • Types de machine motrice: Meuleuses d’angle; Meuleuse d'angle sans fil

    Matière(s):

    • Matériaux pouvant être usinés:
      • Acier inoxydable (INOX)
      • Acier
      • Matériaux pouvant être usinés: Acier inoxydable (INOX); Acier