Description:
PFERD propose des supports pour diverses limes et limes fraisées. La gamme PFERD comprend des porte-rifloirs, des supports réglables pour limes pour carrossiers ainsi que des supports pour limes fraisées, limes en carbure et ébavureurs à main. Les supports réglables de PFERD permettent la fixation individuelle des limes pour carrossiers pour une adaptation optimale au contour des surfaces à traiter. Grâce au dispositif de serrage, le rayon de courbure de la lime est réglable en continu. Le support ergonomique et très léger permet une fixation individuelle des limes pour carrossiers pour une adaptation optimale au contour des surfaces à traiter.
Caractéristique(s):
- Type PFERD: KFH
- Convient pour longueur [mm]: 300 mm
Avantage(s):
- Le dispositif de serrage permet un ajustement progressif du rayon de courbure de la lime.
- Structure plastique sans plastifiants particulièrement légère.
- Convient à l’utilisation ponctuelle et superficielle étant donné que la lime pour carrossier peut être arquée ou plaquée sur la surface.
- Travail sans fatigue grâce à la plaquette caoutchouc d'amortissement des vibrations.