• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Accessoires porte-outils BO pour brosses plates non torsadées avec alésage de 12 et 14 sur tige de 8 mm

Réf.: 4007220107843
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Adaptateur pour brosse circulaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220107843
EAN / GTIN 4007220107843
Réf. fabricant 43595061
Article hors catalogue L51510 473

Description

Description:

Ce porte-outil permet de l'utilisation de brosses plates avec alésage sur des machines motrices à pince de serrage, par ex. des meuleuses droites électriques et des machines à transmission flexible.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: BO 8/12-14 100-125
  • Pour ø d’alésage [mm]: 12, 14
  • Convient pour Ø métrique: 100, 115, 125 mm
  • Convient pour: Brosses plates RBU
  • Système de fixation: Tige
  • Ø de la tige, métrique: 8 mm

Avantage(s):

  • Précision dimensionnelle assurant la fixation stable de la brosse.

Remarque(s):

  • L’utilisation de porte-outils est autorisée jusqu’à un Ø de brosse max. de 200 mm.