Pierre à polir carrée 4x4x150 mm, SiC600, pour matériaux durs dans la fabrication d’outils et de moules

Réf.: 4007220107393
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 12 Pièces
  • Etapes de la commande : 12 Pièces
Prix pour 12 Unité : 81,24 €
Estimated delivery time: 4-6 working days
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
Type de produit Bloc de polissage

Identification et classification

Référence article 4007220107393
Copier
EAN / GTIN 4007220107393
Copier
Réf. fabricant 33400049
Copier
Article hors catalogue L51090 760
Copier
Fabricant August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Description:

Les pierres à polir et affiler de PFERD sont des outils polyvalents pour l’usinage de finition des formes dans la construction d’outils et de moules. Elles sont utilisées étape par étape à la suite de l’enlèvement de matière ou de l’électroérosion (EDM), afin d’obtenir un ponçage de finition brossé dans le sens du démoulage ou pour la préparation d’un polissage miroir à l’aide d’une pâte diamantée. La version tendre CARBIDE permet un rendement d’enlèvement de matière élevé sans encrassement des matériaux durs utilisés dans la fabrication d'outils et de moules.

Caractéristique(s):

  • Largeur métrique: 4 mm
  • Longueur métrique: 150 mm
  • Granulométrie: 600
  • Hauteur: 4 mm

Avantage(s):

  • Longue durée de vie.
  • Grande stabilité géométrique.
  • Rendement de meulage élevé.
  • Enlèvement de matière homogène.
  • Fini très soigné.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Pour un travail manuel plus ergonomique, nous recommandons d'utiliser un manche à serrage rapide. Pour obtenir une finition de surface de meilleure qualité, nous recommandons d’utiliser des huiles à rectifier. Il est important de trier les pierres à polir par catégorie pour éviter le mélange des grains.
  • Tâches d’usinage: Usinage de finition; Ponçage de finition étape par étape; Polissage; Arrondissement; Usinage des surfaces
  • Types de machine motrice: Appareil à limer; À usage manuel

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Matériaux réfractaires
    • Aciers d’une dureté > 54 HRC
    • Carbure
    • Matériaux pouvant être usinés: Matériaux réfractaires; Aciers d’une dureté > 54 HRC; Carbure