• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Toile de disque abrasif auto-agrippant corindon KSS NET Ø 125 A100, meulage sans poussières avec meuleuse excentrique

Réf.: 4007220105214
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 25 Pièces
  • Etapes de la commande : 25 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque abrasif auto-agrippant

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220105214
EAN / GTIN 4007220105214
Réf. fabricant 45018002

Description

Description:

Les disques auto-agrippants de version NET se composent d'une toile sur laquelle le grain abrasif est fermement fixé par un système de liants hautes performances. Pour le ponçage universel sans dégagement de poussière sur les surfaces moyennes à grandes.

Caractéristique(s):

  • Abrasif: Corindon A
  • Ø extérieur, métrique: 125 mm
  • Granulométrie: 100

Avantage(s):

  • Très longue durée de vie pour un enlèvement de matière élevé.
  • Finition de surface très fine et homogène.
  • Sans dégagement de poussière grâce à une extraction efficace.
  • Pas d’encrassement grâce à la structure tissée.
  • Structure tissée robuste, résistant à la rupture et offrant une excellente stabilité géométrique sur les arêtes.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Le raccord d'aspiration côté machine sert à l'aspiration efficace des poussières de meulage.
  • Tâches d’usinage: Nettoyage; Ponçage de finition étape par étape; Grainage; Usinage des surfaces
  • Types de machine motrice: Meuleuse excentrique

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aluminium
    • Laiton
    • Bronze
    • Acier moulé
    • Cuivre
    • Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Aciers d’une dureté > 54 HRC
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Laiton; Bronze; Acier moulé; Cuivre; Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Acier inoxydable (INOX); Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)