• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Disque abrasif CC-GRIND STRONG 115x22,23 mm, gamme performance COARSE SG STEEL pour acier

Réf.: 4007220104477
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220104477
EAN / GTIN 4007220104477
Réf. fabricant 64181115
Article hors catalogue L51070 455

Description

Description:

La vaste palette de la gamme performance SG offre une solution d'outillage performante pour chaque application et chaque matériau. Les outils de la gamme performance SG procurent un résultat de travail optimal parallèlement à une rentabilité maximale. Le disque CC-GRIND STRONG est le maillon intermédiaire entre le disque à ébarber classique (le plateau porteur participe aussi au meulage) et l'alternative moderne CC-GRIND SOLID (meulage rapide et ergonomique). Disque abrasif pour l’acier avec capacité de meulage maximale et durée de vie exceptionnelle.

Caractéristique(s):

  • Tr/min, max.: 13300 RPM
  • Forme: CC-GRIND STRONG
  • Système de fixation: Alésage
  • Ø d’alésage: 22.23 mm
  • Abrasif: Grain céramique CO
  • Ø extérieur, métrique: 115 mm

Avantage(s):

  • Durée de vie triplée par rapport au CC-GRIND SOLID SG STEEL grâce à la participation au meulage du plateau porteur et aux trois couches d'abrasif sollicitées l'une après l'autre.
  • Cadence de travail maximale grâce à un abrasif très agressif.
  • Nettement plus ergonomique qu'un disque à ébarber : les bruits et vibrations sont réduits de 50 %, la poussière de 70 %.
  • Surface nettement améliorée par rapport aux disques à ébarber.

Utilisation:

  • Tâches d’usinage: Chanfreinage; Ébavurage; Ponçage de finition étape par étape; Ponçage de surface; Usinage des cordons de soudure
  • Types de machine motrice: Meuleuses d’angle

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Croûte de laminage
    • Calamine
    • Acier
    • Matériaux pouvant être usinés: Croûte de laminage; Calamine; Acier