Description:
Les outils de la gamme spéciale SGP sont conçus pour les applications particulières et offrent à l’utilisateur des avantages déterminants, comparé à des produits classiques. Par ailleurs, la gamme spéciale SGP comprend des outils permettant d’atteindre une rentabilité extrême grâce à leurs performances exceptionnelles. Disque à tronçonner spécial à grain céramique pour l’acier présentant une performance de tronçonnage remarquable et une durée de vie exceptionnelle. Optimisé pour l’utilisation sur pièce à usiner en acier de section importante.
Caractéristique(s):
- Tr/min, max.: 6600 RPM
- Forme: EHT / 41 / T1
- Largeur métrique: 2.5 mm
- Ø d’alésage: 22.23 mm
- Abrasif: Grain céramique CO
- Ø extérieur, métrique: 230 mm
Avantage(s):
- Performance de tronçonnage inégalée grâce au grain céramique abrasif haute performance en association avec une technologie de liant spéciale. D'où une progression rapide du travail même sur des sections importantes.
- Rentabilité maximale grâce à une durée de vie exceptionnelle.
Utilisation:
- Tâches d’usinage: Tronçonnage de grandes sections transversales; Tronçonnage de profilés; Tronçonnage de matériaux pleins; Réalisation d'ouvertures
- Types de machine motrice: Meuleuses d’angle
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Acier
- Matériaux pouvant être usinés: Acier