Description:
Les outils de la gamme spéciale SGP sont conçus pour les applications particulières et offrent à l’utilisateur des avantages déterminants, comparé à des produits classiques. Par ailleurs, la gamme spéciale SGP comprend des outils permettant d’atteindre une rentabilité extrême grâce à leurs performances exceptionnelles. Disque à tronçonner spécial à grain céramique pour l’acier présentant une performance de tronçonnage remarquable et une durée de vie exceptionnelle. Optimisé pour l’utilisation sur pièce à usiner en acier de section importante. Les ouvriers du monde entier font confiance au cheval bleu et choisissent les disques à tronçonner minces de PFERD. La gamme PFERD propose une vaste palette de disques à tronçonner minces. Quelle que soit l’application, elle vous permet de trouver la solution d’outillage adaptée combinant ergonomie optimisée, efficacité et niveau maximal de sécurité. Les disques à tronçonner minces de PFERD se distinguent par la composition spéciale de leur liant. Un travail intensif de recherche et de développement et sa mise en œuvre ciblée dans des usines ultramodernes sont garants des normes de qualité et de sécurité élevées des produits PFERD.
Caractéristique(s):
- Tr/min, max.: 8500 RPM
- Forme: EHT / 41 / T1
- Largeur métrique: 1.6 mm
- Ø d’alésage: 22.23 mm
- Abrasif: Grain céramique CO
- Ø extérieur, métrique: 180 mm
Avantage(s):
- Coupes de séparation minces et sans bavure.
- Confort et sécurité.
- Coupes de séparation rapides.
- Performance de tronçonnage inégalée grâce au grain céramique abrasif haute performance en association avec une technologie de liant spéciale. D'où une progression rapide du travail même sur des sections importantes.
- Rentabilité maximale grâce à une durée de vie exceptionnelle.
Utilisation:
- Tâches d’usinage: Tronçonnage de grandes sections transversales; Tronçonnage de profilés; Tronçonnage de matériaux pleins; Réalisation d'ouvertures
- Types de machine motrice: Meuleuses d’angle
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Acier
- Matériaux pouvant être usinés: Acier