• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pierre à aiguiser S 250 mm

Réf.: 4007220103517
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Pierres d'affûtage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220103517
EAN / GTIN 4007220103517
Réf. fabricant 39009187
Article hors catalogue L51090 711

Description

Description:

La pierre à aiguiser à liant céramique est particulièrement appropriée pour l'affûtage de faux, faucilles, couteaux et autres outils de coupe.

Caractéristique(s):

  • Largeur métrique: 35 mm
  • Longueur métrique: 250 mm
  • Granulométrie: 220
  • Hauteur: 12 mm

Avantage(s):

  • La pierre à aiguiser tient bien dans la main grâce à sa forme ovale.
  • L'abrasif agressif SiC assure un excellent meulage pour une bonne qualité de surface.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Les pierres à aiguiser pour outils de coupe peuvent être utilisées aussi bien pour le meulage sous arrosage qu’à sec. Le réaffûtage anticipé du tranchant préserve le pouvoir tranchant des outils. Ne pas utiliser pour l’usinage des couteaux en céramique et des couteaux à lame ondulée.
  • Tâches d’usinage: Ébavurage; Affûter
  • Types de machine motrice: À usage manuel

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Acier
    • Aciers d’une dureté > 54 HRC
    • Aciers à outils
    • Matériaux pouvant être usinés: Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Acier; Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers à outils

Remarque(s):

  • Pendant l’affûtage, porter des gants de protection et être particulièrement vigilant pour en pas se blesser.