Meule sur tige diamant ogive à bout arrondi Ø12,0 mm, tige Ø 6 mm D852 (très grossière) pour le meulage de fonte grise et à graphite sphéroïdal

Réf.: 4007220102800
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
Type de produit Meule sur tige

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220102800
EAN / GTIN 4007220102800
Réf. fabricant 36476065
Article hors catalogue L51070 372

Description

Description:

Les meules sur tige diamant et CBN à liant galvanique s'utilisent aussi bien à sec que sous arrosage. Les meules sur tige diamant de granulométrie D 852 sont parfaites pour l'usinage de fonte grise et de fonte à graphite sphéroïdal (GG et GGG ou GJL et GJS). N = tige non dégagée

Caractéristique(s):

  • Largeur métrique: 25 mm
  • Ø extérieur, métrique: 12 mm
  • Ø de la tige, métrique: 6 mm
  • Granulométrie: D 852
  • Longueur, tige: 40

Avantage(s):

  • Durée de vie exceptionnelle.
  • Meulage agressif et rapide avec un enlèvement de matière maximal.
  • Suppression confortable et rapide des incrustations grâce à l'abrasif diamant super dur.
  • Faible dégagement de poussière grâce à la bonne tenue de l'outil abrasif (qui ne s'use pas).

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Pour utilisation aussi bien à sec que sous arrosage. Si possible, privilégier le meulage sous arrosage afin de réduire l'usure de l'outil et le risque de détériorations thermiques. De manière générale : pour garantir une rentabilité optimale, choisir une granulométrie aussi grossière que possible et aussi fine que nécessaire. La dureté du matériau et la qualité de surface requise, entre autres, ont un impact déterminant. Les outils colmatés peuvent être nettoyés aux ultrasons. En cas d’encrassement important du revêtement, utilisez la barre à affûter DSB 2005025 (EAN 4007220168332) pour le nettoyage. Choisir un diamètre d'outil aussi grand que possible car le nombre de grains utilisés est d'autant plus important. En cas de rectification intérieure, le diamètre de l'outil ne doit pas dépasser 3/4 du diamètre à meuler. L'avance longitudinale pendant la rectification intérieure ne doit pas dépasser 2/3 de la largeur d'outil par tour de pièce. La profondeur de passe dépend du matériau à usiner, de la vitesse de coupe, de la stabilité de l'outil, de sa fixation et de la machine motrice. En raison du revêtement monocouche, la broche et la fixation de l'outil doivent présenter une grande précision de concentricité. Plus la granulométrie utilisée est fine, plus la concentricité doit être exacte. La machine motrice doit disposer d'une puissance motrice suffisante de la broche de meulage afin de garantir la vitesse de rotation requise, y compris sous charge. Meulage à sec : 30–50 m/s
  • Tâches d’usinage: Ébavurage; Meulage; Égalisation; chanfreinage (chanfreinage, arrondissement)
  • Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Robot; Machines stationnaires; Meuleuse droite

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Matériaux pouvant être usinés: Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)

Livraison:

  • Des solutions d’outillage sur mesure sont disponibles sur demande.

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop