Meule sur tige STEEL EDGE conique Ø 16x16 mm, tige Ø 6 mm, A30 pour acier et acier moulé

Réf.: 4007220102466
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Meule sur tige

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4007220102466
    EAN / GTIN 4007220102466
    Réf. fabricant 32204273
    Article hors catalogue L51090 488

    Description

    Description:

    La version STEEL EDGE convient particulièrement à une utilisation sur les arêtes et à l'ébavurage des ouvrages en acier et pièces en acier moulé. Le chanfreinage pour la préparation de cordons de soudure et le ponçage de contours comptent également parmi ses domaines d’application. La forme conique KE permet d'adopter une position de travail agréable pour l'ébavurage sur une surface.

    Caractéristique(s):

    • Tr/min, max.: 59600 RPM
    • Tr/min, opt.: 42000 RPM
    • Largeur métrique: 16 mm
    • Ø extérieur, métrique: 16 mm
    • Ø de la tige, métrique: 6 mm
    • Granulométrie: 30
    • Longueur, tige: 40

    Avantage(s):

    • Longue durée de vie et usure réduite des outils grâce à un liant dur et résistant à la déformation.
    • Utilisation rentable aussi sur les machines motrices à faible vitesse de rotation grâce à une excellente stabilité géométrique sur les arêtes.
    • Convient particulièrement au chanfreinage.

    Utilisation:

    • Recommandations d'utilisation: Les meules sur tige STEEL EDGE atteignent leur meilleur rendement à une vitesse de coupe comprise entre 25 et 40 m/s.
    • Tâches d’usinage: Ébavurage; Usinage de finition; Meulage; Jointoiement; Égalisation; Usinage des surfaces; Usinage des cordons de soudure; chanfreinage (chanfreinage, arrondissement)
    • Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Meuleuse droite

    Matière(s):

    • Matériaux pouvant être usinés:
      • Acier moulé
      • Acier
      • Matériaux pouvant être usinés: Acier moulé; Acier

    Remarque(s):

    • La vitesse de rotation maximale autorisée se rapporte à la longueur de tige visible de 10 mm.

    Produits adaptés

    Accessoires