• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Mammut Electronic MEW 18/240 230 V 24 000-100 tr/min/2 000 W

Réf.: 4007220101674
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Référence article 4007220101674
EAN / GTIN 4007220101674
Réf. fabricant 85202037

Description

Description:

La machine à vitesses multiples à réglage progressif est puissante et convient aux travaux exigeants. Câble secteur de 4 m avec fiche, 2 clés mâles coudées.

Caractéristique(s):

  • Puissance absorbée: 2000 Watt
  • Puissance délivrée: 1500 Watt
  • Plage de vitesse de rotation, à partir de: 100 RPM
  • Plage de vitesse de rotation, jusqu'à: 24000 RPM
  • Serrage, de: 200 Volt
  • Serrage, jusqu’à: 240 Volt
  • Largeur métrique: 200 mm
  • Accouplement [DIN]: 10
  • Longueur métrique: 445 mm
  • Poids net: 24.5 kg
  • Hauteur: 320 mm

Avantage(s):

  • Régulation progressive de la vitesse de rotation.
  • Couple des plus élevés et des plus stables.
  • Puissance d'entraînement élevée sur toute la plage de vitesse.
  • Variateur de fréquence pour le maintien de la vitesse de rotation réglée.
  • Protection contre les surcharges.

Livraison:

  • La machine est livrée sans transmission flexible. Veuillez commander cette dernière séparément.
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier