• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fraise lime carbure EDGE ALU conique KSK 45° Ø 16x03 mm, tige Ø 6 mm, chanfreinage, Alu

Réf.: 4007220098004
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Fraises rotatives

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220098004
EAN / GTIN 4007220098004
Réf. fabricant 21115469
Article hors catalogue L51140 729

Description

Description:

Les fraises limes en carbure à denture EDGE ont été spécialement conçues pour l'usinage défini des arêtes. La conception particulière de cette fraise lime permet de la guider avec précision sur les arêtes sans détériorer la pièce à usiner. Il est possible de réaliser des formes angulaires précises en une seule passe. L'arrondissement des arêtes est requis entre autres à titre de mesure de protection contre la corrosion selon : ISO 129443, ISO 85013, SOLAS XII/6.3 (réf. T4/3.01 MSC.1/Circ.1198). Fraise lime de forme conique pointue pour la réalisation de chanfreins de précision. Pour le chanfreinage d'angles de précision de 45 °.

Caractéristique(s):

  • Tr/min de, métaux non ferreux durs: 12000 RPM
  • Tr/min de, métaux non ferreux tendres: 18000 RPM
  • Tr/min de, matières thermoplastiques, matières plastiques renforcées de fibres (PRFV/PRFC): 12000 RPM
  • Tr/min jusqu’à, métaux non ferreux durs: 22000 RPM
  • Tr/min jusqu’à, métaux non ferreux tendres: 22000 RPM
  • Tr/min jusqu’à, matières thermoplastiques, matières plastiques renforcées de fibres (PRFV/PRFC): 22000 RPM
  • Denture: EDGE ALU
  • Ø de roulement à billes: 10 mm
  • Ø extérieur, métrique: 16 mm
  • Ø de la tige, métrique: 6 mm
  • Angle: 90 °
  • Longueur, structure: 12 mm
  • Longueur, denture: 3 mm
  • Longueur, totale: 52 mm

Avantage(s):

  • Fraise lime remplaçable.
  • Conception particulière pour un guidage précis.
  • Sécurité et confort d’utilisation.
  • Réalisation de formes angulaires précises en une seule opération.
  • Grâce à une concentricité exacte, il est possible de travailler sans à-coup ni marques de vibration. Ainsi, l'usure de l'outil et de sa machine motrice est considérablement réduite.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Utilisez les fraises limes en avance parallèle. Pour obtenir une surface fine, guidez-la en avance parallèle au-dessus de l’arête à usiner. Montez les fraises limes à denture EDGE dans la mesure du possible sur la meuleuse droite pneumatique PG 3/210 avec la douille de guidage correspondante EFH PG 3/210 de PFERD. Si la plus petite zone du diamètre de la fraise lime est utilisée, la vitesse de rotation recommandée peut être augmentée en conséquence.
  • Tâches d’usinage: Chanfreinage; Ébavurage; Fraisage; Arrondissement; chanfreinage; chanfreinage (chanfreinage, arrondissement)
  • Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Machine-outil; Robot; Machines stationnaires; Meuleuse droite

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aluminium
    • Laiton
    • Cuivre
    • Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC)
    • Alliages d'aluminium, durs
    • Métal non ferreux dur
    • Matières plastiques
    • Alliages d'aluminium, tendres
    • Thermoplastiques
    • Zinc
    • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Laiton; Cuivre; Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC); Alliages d'aluminium, durs; Métal non ferreux dur; Matières plastiques; Alliages d'aluminium, tendres; Thermoplastiques; Zinc