• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fraise lime carbure EDGE conique pointue KSJ 45° Ø 16x03 mm, tige Ø 6 mm, chanfreinage

Réf.: 4007220097984
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Fraises rotatives

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220097984
EAN / GTIN 4007220097984
Réf. fabricant 21115467
Article hors catalogue L51060 405

Description

Description:

Les fraises limes en carbure à denture EDGE ont été spécialement conçues pour l'usinage défini des arêtes. La conception particulière de cette fraise lime permet de la guider avec précision sur les arêtes sans détériorer la pièce à usiner. Il est possible de réaliser des formes angulaires précises en une seule passe. L'arrondissement des arêtes est requis entre autres à titre de mesure de protection contre la corrosion selon : ISO 129443, ISO 85013, SOLAS XII/6.3 (réf. T4/3.01 MSC.1/Circ.1198). Fraise lime de forme conique pointue pour la réalisation de chanfreins de précision. Pour le chanfreinage d'angles de précision de 45 °. Le système EDGE Cutting comprend des fraises limes à denture EDGE et une douille de guidage spéciale. Le système peut être utilisé sur toute machine courante pour obtenir un guidage optimal au cours de travaux d'ébavurage légers. La largeur de chanfreinage obtenue avec le système EDGE Cutting (ECS) est de 1,2 mm (+/- 0,2 mm).

Caractéristique(s):

  • Tr/min de, fonte grise, fonte blanche: 12000 RPM
  • Tr/min de, aciers trempés, traités de plus de 1 200 N/mm²: 12000 RPM
  • Tr/min de, métaux non ferreux durs: 5000 RPM
  • Tr/min de, matériaux réfractaires: 5000 RPM
  • Tr/min de, métaux non ferreux tendres: 12000 RPM
  • Tr/min de, aciers jusqu’à 1 200 N/mm²: 12000 RPM
  • Tr/min jusqu’à, fonte grise, fonte blanche: 18000 RPM
  • Tr/min jusqu’à, aciers trempés, traités de plus de 1 200 N/mm²: 15000 RPM
  • Tr/min jusqu’à, métaux non ferreux durs: 7000 RPM
  • Tr/min jusqu’à, matériaux réfractaires: 9000 RPM
  • Tr/min jusqu’à, métaux non ferreux tendres: 18000 RPM
  • Tr/min jusqu’à, aciers jusqu’à 1 200 N/mm²: 18000 RPM
  • Denture: EDGE
  • Ø de roulement à billes: 10 mm
  • Ø de manchon: 25 mm
  • Ø extérieur, métrique: 16 mm
  • Ø de la tige, métrique: 6 mm
  • Angle: 90 °
  • Longueur, structure: 24 mm
  • Longueur, denture: 1 mm

Avantage(s):

  • Guidage amélioré.
  • Montage possible sur toute meuleuse droite en vente dans le commerce.
  • Fraise lime remplaçable.
  • Conception particulière pour un guidage précis.
  • Sécurité et confort d’utilisation.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Utilisez les fraises limes en avance parallèle. Pour obtenir une surface fine, guidez-la en avance parallèle au-dessus de l’arête à usiner. Montez les fraises limes à denture EDGE dans la mesure du possible sur la meuleuse droite pneumatique PG 3/210 avec la douille de guidage correspondante EFH PG 3/210 de PFERD. Si la plus petite zone du diamètre de la fraise lime est utilisée, la vitesse de rotation recommandée peut être augmentée en conséquence.
  • Tâches d’usinage: Chanfreinage; Ébavurage; Fraisage; Arrondissement; chanfreinage; chanfreinage (chanfreinage, arrondissement)
  • Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Machine-outil; Robot; Machines stationnaires; Meuleuse droite

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Fonte malléable
    • Fonte malléable noire (GTS, GJMB)
    • Laiton
    • Bronze
    • Aciers de cémentation
    • Fonte
    • Acier moulé
    • Alliages à base de cobalt
    • Cuivre
    • Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Métal non ferreux dur
    • Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy)
    • Acier
    • Acier, acier moulé
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aciers à partir de 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Aciers jusqu’à 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Titane
    • Alliages de titane
    • Aciers à outils
    • Fonte malléable blanche (GTW, GJMW)
    • Zinc
    • Matériaux pouvant être usinés: Fonte malléable; Fonte malléable noire (GTS, GJMB); Laiton; Bronze; Aciers de cémentation; Fonte; Acier moulé; Alliages à base de cobalt; Cuivre; Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS); Métal non ferreux dur; Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy); Acier; Acier, acier moulé; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Aciers à partir de 700 N/mm² (> 220 HB); Aciers jusqu’à 700 N/mm² (< 220 HB); Titane; Alliages de titane; Aciers à outils; Fonte malléable blanche (GTW, GJMW); Zinc

Livraison:

  • La fraise lime du système EDGE Cutting System (ECS) peut être commandée et remplacée sur demande. Fraise lime adaptée : KSK 1603/6 EDGE (ALU) 45°.