• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Meule sur tige cylindrique INOX EDGE Ø 32x40 mm, tige Ø 6 mm A24 pour acier inoxydable

Réf.: 4007220097786
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Meule sur tige

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220097786
EAN / GTIN 4007220097786
Réf. fabricant 31137612
Article hors catalogue L51090 587

Description

Description:

La version INOX EDGE est spécialement conçue pour une utilisation sur les arêtes en acier inoxydable (INOX). Ses applications s’étendent notamment au ponçage de soudures d’angle sur éléments de construction en acier inoxydable, à l’ébavurage des pièces moulées en alliages réfractaires, à l’ébavurage des pièces moulées en acier inoxydable ainsi qu’aux travaux de préparation au soudage sur profilés en acier inoxydable. La forme cylindrique ZY est optimale pour le meulage d'alésages, de rayons et de contours.

Caractéristique(s):

  • Tr/min, max.: 20300 RPM
  • Tr/min, opt.: 20300 RPM
  • Forme: W 231
  • Largeur métrique: 40 mm
  • Ø extérieur, métrique: 32 mm
  • Ø de la tige, métrique: 6 mm
  • Granulométrie: 24
  • Longueur, tige: 40

Avantage(s):

  • Idéale pour une utilisation sur matériaux sensibles à la chaleur grâce au meulage à froid.
  • Grand confort de meulage grâce à l'absence de vibrations.
  • Utilisation rentable aussi sur les machines motrices à faible vitesse de rotation grâce à une excellente stabilité géométrique sur les arêtes.
  • Grande stabilité géométrique sur les arêtes.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Les meules sur tige INOX EDGE atteignent leur meilleur rendement à une vitesse de coupe comprise entre 35 et 50 m/s.
  • Tâches d’usinage: Ébavurage; Usinage de finition; Meulage; Jointoiement; Égalisation; Usinage des surfaces; Usinage des cordons de soudure; chanfreinage (chanfreinage, arrondissement)
  • Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Meuleuse droite

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Matériaux pouvant être usinés: Acier inoxydable (INOX)

Remarque(s):

  • La vitesse de rotation maximale autorisée se rapporte à la longueur de tige visible de 10 mm.