Exécution:
Description:
La forme cylindrique ZY est optimale pour le meulage d'alésages, de rayons et de contours. Combinée à des vitesses de coupe élevées, la version CAST EDGE convient particulièrement à une utilisation sur arêtes et pour le meulage d'inclusions sableuses et d'incrustations sur la fonte grise et la fonte à graphite sphéroïdal. L'élimination des bavures tranchantes et le ponçage des inclusions sableuses et des incrustations sur les pièces en fonte comptent parmi ses applications premières.
Caractéristique(s):
- Tr/min, max.: 25700 RPM
- Tr/min, opt.: 23000 RPM
- Forme: W 230
- Exécution: CAST EDGE
- Largeur métrique: 32 mm
- Ø extérieur, métrique: 32 mm
- Ø de la tige, métrique: 6 mm
- Granulométrie: 24
- Longueur, tige: 40
Avantage(s):
- Très résistant à la déformation grâce à une haute proportion de liant.
- Utilisation rentable aussi sur les machines motrices à faible vitesse de rotation grâce à une excellente stabilité géométrique sur les arêtes.
Utilisation:
- Recommandations d'utilisation: Les meules sur tige CAST EDGE atteignent leur meilleur rendement à une vitesse de coupe comprise entre 30 et 50 m/s.
- Tâches d’usinage: Ébavurage; Usinage de finition; Meulage; Jointoiement; Égalisation; Usinage des surfaces; Usinage des cordons de soudure; chanfreinage (chanfreinage, arrondissement)
- Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Meuleuse droite
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Fonte malléable
- Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)
- Matériaux pouvant être usinés: Fonte malléable; Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)
Remarque(s):
- La vitesse de rotation maximale autorisée se rapporte à la longueur de tige visible de 10 mm.