• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Meule sur tige CAST, cylindrique Ø 25x32 mm, tige Ø 6 mm A30 pour fonte grise et fonte à graphite sphéroïdal

Réf.: 4007220097410
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Meule sur tige

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220097410
EAN / GTIN 4007220097410
Réf. fabricant 31135033
Article hors catalogue L51090 352

Description

Description:

Combinée à des vitesses circonférentielles élevées, la version CAST convient particulièrement à une utilisation en surface sur la fonte grise et la fonte à graphite sphéroïdal. Le nettoyage des pièces à usiner et le ponçage des inclusions sableuses et des incrustations comptent parmi ses applications. La forme cylindrique ZY est optimale pour le meulage d'alésages, de rayons et de contours.

Caractéristique(s):

  • Tr/min, max.: 32900 RPM
  • Tr/min, opt.: 32900 RPM
  • Largeur métrique: 32 mm
  • Ø extérieur, métrique: 25 mm
  • Ø de la tige, métrique: 6 mm
  • Granulométrie: 30
  • Longueur, tige: 40

Avantage(s):

  • Pour utilisation sur les surfaces et les arêtes.
  • Excellente capacité de meulage et bonne durée de vie.
  • Performances d'enlèvement de matière élevées grâce à une granulométrie grossière.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Les meules sur tige CAST atteignent leur meilleur rendement à une vitesse de coupe comprise entre 30 et 50 m/s.
  • Tâches d’usinage: Ébavurage; Usinage de finition; Meulage; Jointoiement; Égalisation; Usinage des surfaces; Usinage des cordons de soudure; chanfreinage (chanfreinage, arrondissement)
  • Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Meuleuse droite

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Fonte malléable
    • Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Matériaux pouvant être usinés: Fonte malléable; Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)

Remarque(s):

  • La vitesse de rotation maximale autorisée se rapporte à la longueur de tige visible de 10 mm.