• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Meule sur tige CAST EDGE, cylindrique Ø 20x25 mm, tige Ø 6 mm SIC30 pour fonte grise et fonte à graphite sphéroïdal

Réf.: 4007220097069
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Meule sur tige

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220097069
EAN / GTIN 4007220097069
Réf. fabricant 31131503

Description

Exécution:

  • CAST EDGE

Description:

La forme cylindrique ZY est optimale pour le meulage d'alésages, de rayons et de contours. Combinée à des vitesses de coupe élevées, la version CAST EDGE convient particulièrement à une utilisation sur arêtes et pour le meulage d'inclusions sableuses et d'incrustations sur la fonte grise et la fonte à graphite sphéroïdal. L'élimination des bavures tranchantes et le ponçage des inclusions sableuses et des incrustations sur les pièces en fonte comptent parmi ses applications premières.

Caractéristique(s):

  • Tr/min, max.: 47700 RPM
  • Tr/min, opt.: 38000 RPM
  • Forme: W 205
  • Exécution: CAST EDGE
  • Largeur métrique: 25 mm
  • Ø extérieur, métrique: 20 mm
  • Ø de la tige, métrique: 6 mm
  • Granulométrie: 30
  • Longueur, tige: 40

Avantage(s):

  • Très résistant à la déformation grâce à une haute proportion de liant.
  • Utilisation rentable aussi sur les machines motrices à faible vitesse de rotation grâce à une excellente stabilité géométrique sur les arêtes.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Les meules sur tige CAST EDGE atteignent leur meilleur rendement à une vitesse de coupe comprise entre 30 et 50 m/s.
  • Tâches d’usinage: Ébavurage; Usinage de finition; Meulage; Jointoiement; Égalisation; Usinage des surfaces; Usinage des cordons de soudure; chanfreinage (chanfreinage, arrondissement)
  • Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Meuleuse droite

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Fonte malléable
    • Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Matériaux pouvant être usinés: Fonte malléable; Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)

Remarque(s):

  • La vitesse de rotation maximale autorisée se rapporte à la longueur de tige visible de 10 mm.