• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Porte-outil pour rondelle auto-agrippante POLIVLIES PVKRH Ø 125 mm, filetage M14 avec tenon de centrage Ø 22 mm

Réf.: 4007220095775
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Plateaux-supports

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220095775
EAN / GTIN 4007220095775
Réf. fabricant 42712125
Article hors catalogue L51050 1961

Description

Exécution:

  • avec tenon de centrage

Description:

Porte-outil pour rondelles auto-agrippantes POLIVLIES.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: PVKRH 125-22
  • Tr/min, max.: 4850 RPM
  • Exécution: avec tenon de centrage
  • Ø extérieur, métrique: 125 mm
  • Ø de filetage: M14

Avantage(s):

  • Permet un serrage centré plus rapide.
  • Rentabilité élevée grâce aux changements rapides d'outil.
  • Permet un usinage des surfaces sans formation de dépôts.