• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Meule sur tige STEEL EDGE cylindrique Ø 5x10 mm, tige Ø 3 mm, A100 pour acier et acier moulé

Réf.: 4007220094884
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Meule sur tige

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220094884
EAN / GTIN 4007220094884
Réf. fabricant 31107270
Article hors catalogue L51090 70

Description

Description:

La version STEEL EDGE convient particulièrement à une utilisation sur les arêtes et à l'ébavurage des ouvrages en acier et pièces en acier moulé. Le chanfreinage pour la préparation de cordons de soudure et le ponçage de contours comptent également parmi ses domaines d’application. La forme cylindrique ZY est optimale pour le meulage d'alésages, de rayons et de contours.

Caractéristique(s):

  • Tr/min, max.: 130700 RPM
  • Tr/min, opt.: 130000 RPM
  • Forme: W 153
  • Largeur métrique: 10 mm
  • Ø extérieur, métrique: 5 mm
  • Ø de la tige, métrique: 3 mm
  • Granulométrie: 100
  • Longueur, tige: 30

Avantage(s):

  • Longue durée de vie et usure réduite des outils grâce à un liant dur et résistant à la déformation.
  • Utilisation rentable aussi sur les machines motrices à faible vitesse de rotation grâce à une excellente stabilité géométrique sur les arêtes.
  • Convient particulièrement au chanfreinage.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Les meules sur tige STEEL EDGE atteignent leur meilleur rendement à une vitesse de coupe comprise entre 25 et 40 m/s.
  • Tâches d’usinage: Ébavurage; Usinage de finition; Meulage; Jointoiement; Égalisation; Usinage des surfaces; Usinage des cordons de soudure; chanfreinage (chanfreinage, arrondissement)
  • Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Meuleuse droite

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Acier moulé
    • Acier
    • Matériaux pouvant être usinés: Acier moulé; Acier

Remarque(s):

  • La vitesse de rotation maximale autorisée se rapporte à la longueur de tige visible de 10 mm.