Meule sur tige STEEL cylindrique Ø 4x8 mm, tige Ø 3 mm, A100 pour acier et acier moulé

Réf.: 4007220094662
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
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
    Type de produit Meule sur tige

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4007220094662
    EAN / GTIN 4007220094662
    Réf. fabricant 31105250
    Article hors catalogue L51090 460

    Description

    Description:

    La version STEEL est dotée du liant le plus universel pour l'usinage de l'acier et des aciers moulés. Elle convient parfaitement pour le meulage des pièces moulées en acier rapide (HSS) ainsi qu’au ponçage des cordons de soudure sur les constructions en acier. La forme cylindrique ZY est optimale pour le meulage d'alésages, de rayons et de contours.

    Caractéristique(s):

    • Tr/min, max.: 175100 RPM
    • Tr/min, opt.: 150000 RPM
    • Largeur métrique: 8 mm
    • Ø extérieur, métrique: 4 mm
    • Ø de la tige, métrique: 3 mm
    • Granulométrie: 100
    • Longueur, tige: 30

    Avantage(s):

    • Excellente capacité de meulage et d'enlèvement de matière pour une utilisation universelle sur les pièces en acier.
    • Temps de meulage court et économies grâce au volume élevé d’enlèvement par unité de temps.
    • Convient particulièrement à l'usinage des surfaces et des arêtes.

    Utilisation:

    • Recommandations d'utilisation: Les meules sur tige STEEL atteignent leur meilleur rendement à une vitesse de coupe comprise entre 30 et 50 m/s.
    • Tâches d’usinage: Ébavurage; Usinage de finition; Meulage; Jointoiement; Égalisation; Usinage des surfaces; Usinage des cordons de soudure; chanfreinage (chanfreinage, arrondissement)
    • Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Meuleuse droite

    Matière(s):

    • Matériaux pouvant être usinés:
      • Acier moulé
      • Acier
      • Matériaux pouvant être usinés: Acier moulé; Acier

    Remarque(s):

    • La vitesse de rotation maximale autorisée se rapporte à une longueur de tige visible de 10 mm.

    Produits adaptés

    Accessoires