Description:
Les outils de la gamme spéciale SGP sont conçus pour les applications particulières et offrent à l’utilisateur des avantages déterminants, comparé à des produits classiques. Par ailleurs, la gamme spéciale SGP comprend des outils permettant d’atteindre une rentabilité extrême grâce à leurs performances exceptionnelles. Disque à ébarber haute performance avec grain céramique pour un enlèvement de matière rapide et économique. Scannez le code QR pour en apprendre plus sur les disques à ébarber PFERD.
Caractéristique(s):
- Tr/min, max.: 8500 RPM
- Forme: E / 27 / T27
- Largeur métrique: 4.1 mm
- Ø d’alésage: 22.23 mm
- Abrasif: Grain céramique CO
- Ø extérieur, métrique: 180 mm
Avantage(s):
- Agressivité exceptionnelle et durée de vie hors du commun assurées par l’effet d’auto-affûtage du grain céramique haute performance en association avec une technologie de liant spéciale.
- Économie sur les coûts de main d'œuvre rendue possible par une progression plus rapide par comparaison aux disques à ébarber conventionnels.
- Travail moins fatiguant.
Utilisation:
- Recommandations d'utilisation: Convient parfaitement pour le meulage des soudures d’angle.
- Tâches d’usinage: Chanfreinage; Ébavurage; Jointoiement; Usinage de la soudure en première passe; Ponçage de surface; Usinage des cordons de soudure; Usinage des soudures d'angle
- Types de machine motrice: Meuleuses d’angle
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Acier inoxydable (INOX)
- Acier
- Matériaux pouvant être usinés: Acier inoxydable (INOX); Acier