Description:
Avec la denture ALLROUND innovante, PFERD a développé des fraises limes exceptionnelles pour une utilisation polyvalente sur les matériaux les plus courants tels que l’acier et l’acier moulé, l’acier inoxydable (INOX), les métaux non ferreux et la fonte. La denture ALLROUND présente tous les avantages de la denture 3 PLUS, mais la dépasse cependant de jusqu’à 30 % en matière de performance d’enlèvement de matière sur l’acier. Elle permet un travail confortable avec vibrations et émissions sonores réduites. En outre la denture ALLROUND se distingue par des économies de temps notoires et une rentabilité élevée. Fraise lime sphérique selon DIN 8032.
Caractéristique(s):
- Tr/min de, fonte grise, fonte blanche: 12000 RPM
- Tr/min de, aciers trempés, traités de plus de 1 200 N/mm²: 7000 RPM
- Tr/min de, métaux non ferreux durs: 12000 RPM
- Tr/min de, aciers résistants à la rouille et aux acides: 12000 RPM
- Tr/min de, métaux non ferreux tendres: 12000 RPM
- Tr/min de, aciers jusqu’à 1 200 N/mm²: 12000 RPM
- Tr/min jusqu’à, fonte grise, fonte blanche: 24000 RPM
- Tr/min jusqu’à, aciers trempés, traités de plus de 1 200 N/mm²: 12000 RPM
- Tr/min jusqu’à, métaux non ferreux durs: 16000 RPM
- Tr/min jusqu’à, aciers résistants à la rouille et aux acides: 16000 RPM
- Tr/min jusqu’à, métaux non ferreux tendres: 20000 RPM
- Tr/min jusqu’à, aciers jusqu’à 1 200 N/mm²: 20000 RPM
- Denture: ALLROUND
- Ø extérieur, métrique: 12 mm
- Ø de la tige, métrique: 6 mm
- Longueur, denture: 10 mm
- Longueur, totale: 51 mm
Avantage(s):
- Performance d'enlèvement de matière nettement plus élevée qu'avec des fraises limes à denture croisée.
- Économie de temps et d’argent grâce à un enlèvement de matière très élevé sur les matériaux les plus importants.
- Travail confortable grâce aux vibrations et émissions sonores réduites.
- Grâce à une concentricité exacte, il est possible de travailler sans à-coup ni marques de vibration. Ainsi, l'usure de l'outil et de sa machine motrice est considérablement réduite.
Utilisation:
- Recommandations d'utilisation: Dans la mesure du possible, utilisez les outils avec des entraînements puissants avec broche à montage élastique pour éviter les vibrations. Veuillez respecter les vitesses de rotation recommandées. Pour une utilisation économique des fraises limes, travaillez sur la plage de vitesse de rotation/vitesse de coupe supérieure. Utilisez des fraises limes avec un diamètre de tige de 6 mm sur des machines à partir de 300 W.
- Tâches d’usinage: Réalisation d'ouvertures; Ébavurage; Égalisation; Fraisage; Fraisage; Usinage des surfaces; Usinage des cordons de soudure
- Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Machine-outil; Robot; Machines stationnaires; Meuleuse droite
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Fonte malléable
- Fonte malléable noire (GTS, GJMB)
- Laiton
- Bronze
- Aciers de cémentation
- Fonte
- Acier moulé
- Cuivre
- Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)
- Alliages d'aluminium, durs
- Métal non ferreux dur
- Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Métal non ferreux tendre
- Acier inoxydable (INOX)
- Acier
- Acier, acier moulé
- Aciers d’une dureté > 54 HRC
- Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Aciers à partir de 700 N/mm² (> 220 HB)
- Aciers jusqu’à 700 N/mm² (< 220 HB)
- Titane
- Alliages de titane
- Aciers à outils
- Fonte malléable blanche (GTW, GJMW)
- Zinc
- Matériaux pouvant être usinés: Fonte malléable; Fonte malléable noire (GTS, GJMB); Laiton; Bronze; Aciers de cémentation; Fonte; Acier moulé; Cuivre; Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS); Alliages d'aluminium, durs; Métal non ferreux dur; Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Métal non ferreux tendre; Acier inoxydable (INOX); Acier; Acier, acier moulé; Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Aciers à partir de 700 N/mm² (> 220 HB); Aciers jusqu’à 700 N/mm² (< 220 HB); Titane; Alliages de titane; Aciers à outils; Fonte malléable blanche (GTW, GJMW); Zinc
Remarque(s):
- En raison de la performance d'enlèvement de matière très élevée, la tige peut présenter des colorations. Cela n'entraîne aucun risque pour la sécurité.