• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fraise lime carbure hautes performances STEEL, forme de goutte TRE Ø 10x16 mm, tige Ø 6x150 mm pour acier

Réf.: 4007220092521
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Fraises rotatives

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220092521
EAN / GTIN 4007220092521
Réf. fabricant 21134988
Article hors catalogue L51060 659

Description

Description:

Avec la denture innovante STEEL, PFERD a mis au point des fraises limes uniques pour l’usinage de l’acier et de l’acier moulé. Elles se distinguent par une agressivité sensiblement augmentée associée à un bon guidage. Elles sont ainsi garantes d’un travail sûr et précis. Grâce à leur performance d’enlèvement de matière extrêmement élevée, les fraises limes à denture STEEL garantissent un gain de temps notable et une grande rentabilité. Fraise lime en forme de goutte selon DIN 8032. Les fraises limes carbure sur tige longue conviennent tout particulièrement à l'usinage économique de pièces situées dans des endroits de petites dimensions et difficiles d'accès. Elles peuvent être raccourcies si nécessaire. Cette version est dotée d'une tige longue.

Caractéristique(s):

  • Version angulaire rayon: 4 mm
  • Tr/min jusqu’à, aciers trempés, traités de plus de 1 200 N/mm²: 9000 RPM
  • Tr/min jusqu’à, aciers jusqu’à 1 200 N/mm²: 9000 RPM
  • Denture: STEEL
  • Ø extérieur, métrique: 10 mm
  • Ø de la tige, métrique: 6 mm
  • Longueur, denture: 16 mm
  • Longueur, totale: 160 mm

Avantage(s):

  • Performance d'enlèvement de matière jusqu'à 50 % plus élevée sur l'acier et l'acier moulé par rapport aux fraises limes à denture croisée classique.
  • Agressivité sensiblement augmentée, grands copeaux et excellente évacuation des copeaux grâce à une géométrie innovante de la denture.
  • Ménagement de la pièce à usiner grâce à des contraintes thermiques nettement plus faibles.
  • Grâce à une concentricité exacte, il est possible de travailler sans à-coup ni marques de vibration. Ainsi, l'usure de l'outil et de sa machine motrice est considérablement réduite.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Dans la mesure du possible, utilisez les outils avec des entraînements puissants avec broche à montage élastique pour éviter les vibrations. Veuillez respecter les vitesses de rotation recommandées. Pour une utilisation économique des fraises limes, travaillez sur la plage de vitesse de rotation/vitesse de coupe supérieure. Utilisez des fraises limes avec un diamètre de tige de 6 mm sur des machines à partir de 300 W.
  • Tâches d’usinage: Réalisation d'ouvertures; Ébavurage; Égalisation; Fraisage; Fraisage; Usinage des surfaces; Usinage des cordons de soudure
  • Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Machine-outil; Robot; Machines stationnaires; Meuleuse droite

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aciers de cémentation
    • Acier moulé
    • Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Acier
    • Acier, acier moulé
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aciers à partir de 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Aciers jusqu’à 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Aciers à outils
    • Matériaux pouvant être usinés: Aciers de cémentation; Acier moulé; Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Acier; Acier, acier moulé; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Aciers à partir de 700 N/mm² (> 220 HB); Aciers jusqu’à 700 N/mm² (< 220 HB); Aciers à outils

Remarque(s):

  • En raison de la performance d'enlèvement de matière très élevée, la tige peut présenter des colorations. Cela n'entraîne aucun risque pour la sécurité.
  • Pour des raisons de sécurité, les vitesses de rotation maximales en contact avec la pièce sont réduites aux vitesses de rotation recommandées pour les fraises limes carbure avec des longueurs de tige standard. Respecter la documentation jointe.
  • Pour les travaux effectués avec des tiges longues, il est indispensable de mettre la pièce en contact avec l'outil avant la mise en marche de la machine motrice, voire de l'introduire dans la pièce à usiner (alésage, rainure). Le contact avec la pièce doit être assuré avec la machine en fonctionnement. Dans le cas contraire, la fraise lime risque de se plier et donc de se rompre, d'où un risque plus élevé d'accident. Si le contact continu entre l'outil et la pièce n'est pas assuré en fonctionnement, les vitesses de rotation à vide maximales ne doivent pas être dépassées.
  • Ne conviennent pas à une utilisation stationnaire ou sur robot. Risque de pliure et de rupture. Utiliser exclusivement des systèmes de serrage/entraînements fonctionnant sans jeu.