• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fraise lime carbure hautes performances TOUGH, ogive à bout arrondi RBF Ø 12x25 mm, tige Ø 6x150 mm résistante aux chocs

Réf.: 4007220090947
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Fraises rotatives

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220090947
EAN / GTIN 4007220090947
Réf. fabricant 21000129
Article hors catalogue L51060 679

Description

Description:

La denture TOUGH est spécialement conçue pour les applications difficiles sur les chantiers navals, dans les fonderies et dans la construction métallique. Elle convient également aux utilisations dans tous les secteurs de fabrication où les ruptures de dents et les détériorations des fraises limes classiques sont courantes en raison des conditions de fabrication difficiles. Les fraises limes en carbure à denture TOUGH sont particulièrement agressives et se distinguent par un enlèvement de matière important. Fraise lime ogive à bout arrondi selon DIN 8032.

Caractéristique(s):

  • Version angulaire rayon: 2.5 mm
  • Tr/min jusqu’à, fonte grise, fonte blanche: 7000 RPM
  • Tr/min jusqu’à, aciers trempés, traités de plus de 1 200 N/mm²: 7000 RPM
  • Tr/min jusqu’à, aciers jusqu’à 1 200 N/mm²: 7000 RPM
  • Denture: TOUGH
  • Ø extérieur, métrique: 12 mm
  • Ø de la tige, métrique: 6 mm
  • Longueur, denture: 25 mm
  • Longueur, totale: 175 mm

Avantage(s):

  • Grâce à une concentricité exacte, il est possible de travailler sans à-coup ni marques de vibration. Ainsi, l'usure de l'outil et de sa machine motrice est considérablement réduite.
  • Système de serrage rapide novateur garantissant un maniement confortable sans échauffement.
  • Réduction des éclatements, des ruptures de dents et de fraises limes grâce à ces versions de dentures très robustes et performantes.
  • Possibilité d'utilisation dans la plage de vitesse de rotation inférieure également.
  • Utilisation avantageuse en version à tige longue grâce à la très haute résistance aux chocs.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Veuillez respecter les vitesses de rotation recommandées. La denture TOUGH peut être utilisée sur des matériaux jusqu'à une dureté de 54 HRC. Pour les matériaux plus durs, il est conseillé de procéder à des essais préalables. Les fraises limes en carbure à denture TOUGH conviennent aussi pour le mode percussion avec rallonges de tige, l'utilisation avec une zone de contact de la circonférence importante, le fraisage de contours étroits ou pour des applications ne disposant pas de vitesses de rotation élevées. Si la plus petite zone du diamètre de la fraise lime est utilisée, la vitesse de rotation recommandée peut être augmentée en conséquence. Pour une utilisation économique des fraises limes, travaillez sur la plage de vitesse de rotation/vitesse de coupe supérieure. Utilisez des fraises limes avec un diamètre de tige de 6 mm sur des machines à partir de 300 W.
  • Tâches d’usinage: Réalisation d'ouvertures; Ébavurage; Égalisation; Fraisage; Fraisage; Usinage des surfaces; Usinage des cordons de soudure
  • Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Meuleuse droite

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Fonte malléable
    • Fonte malléable noire (GTS, GJMB)
    • Aciers de cémentation
    • Fonte
    • Acier moulé
    • Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Acier
    • Acier, acier moulé
    • Aciers d’une dureté > 54 HRC
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aciers à partir de 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Aciers jusqu’à 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Aciers à outils
    • Fonte malléable blanche (GTW, GJMW)
    • Matériaux pouvant être usinés: Fonte malléable; Fonte malléable noire (GTS, GJMB); Aciers de cémentation; Fonte; Acier moulé; Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS); Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Acier; Acier, acier moulé; Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Aciers à partir de 700 N/mm² (> 220 HB); Aciers jusqu’à 700 N/mm² (< 220 HB); Aciers à outils; Fonte malléable blanche (GTW, GJMW)