Manchon abrasif à grain céramique GSB cylindrique Ø 51x25 mm CO-COOL60 pour un enlèvement de matière maximal sur l'acier inoxydable

Réf.: 4007220088678
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande 100 Pièces
  • Etapes de la commande : 100 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Brosses de polissage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220088678
EAN / GTIN 4007220088678
Réf. fabricant 42210605
Article hors catalogue L51110 258

Description

Description:

Pour un ponçage agressif à enlèvement de matière maximal sur les matériaux durs, résilients et faiblement thermoconducteurs. Performance maximale constante grâce à un grain céramique auto-affûtant. Des agents abrasifs actifs combinés au revêtement améliorent l'enlèvement de matière, évitent l'encrassement et permettent un ponçage sans échauffement. Conformément à la norme ISO 2421, les manchons abrasifs portent la désignation « manchons abrasifs cylindriques ». GSB = manchons abrasifs en grands emballages

Caractéristique(s):

  • Tr/min, opt., de: 7500 RPM
  • Tr/min, opt., jusqu’à: 11200 RPM
  • Abrasif: Grain céramique CO-COOL
  • Ø intérieur, métrique: 51 mm
  • Granulométrie: 60
  • Hauteur: 25 mm

Avantage(s):

  • La taille du conditionnement est adaptée à une consommation industrielle.
  • Maintien assuré des manchons abrasifs sur les porte-manchons grâce à la dilatation du support durant l’utilisation.
  • Durée de vie optimale grâce au procédé de fabrication spécial, y compris dans les conditions d'utilisation les plus difficiles.
  • Rentabilité maximale grâce à un enlèvement de matière très élevé et à l'agressivité de l’abrasif.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Pour changer les manchons abrasifs sans difficulté, il suffit d'appuyer dessus en tournant légèrement vers la droite, puis de les retirer. Ce faisant, laisser le porte-manchon dans la machine motrice. Pour assurer le bon maintien des manchons abrasifs sur leur support, il convient de respecter la vitesse de rotation minimale du porte-manchon. Nous recommandons une vitesse de coupe comprise entre 20 et 30 m/s pour un rendement optimal. Utiliser l'huile à rectifier adaptée au matériau pour améliorer sensiblement la durée de vie et le rendement des outils.
  • Tâches d’usinage: Ébavurage; Ponçage de finition étape par étape; Égalisation; Grainage; Affûter; Usinage des surfaces; Usinage des cordons de soudure; chanfreinage
  • Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Meuleuse droite

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aluminium
    • Fonte malléable
    • Bronze
    • Alliages à base de cobalt
    • Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy)
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Titane
    • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Fonte malléable; Bronze; Alliages à base de cobalt; Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS); Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy); Acier inoxydable (INOX); Titane

Livraison:

  • Les porte-manchons doivent être commandés séparément.

Remarque(s):

  • La vitesse circonférentielle maximale autorisée est de 30 m/s.
  • Pour des raisons de sécurité, ne jamais dépasser la vitesse maximale admissible.
  • Les manchons abrasifs ne doivent pas dépasser du porte-manchon.