• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Porte-outil MIM HAS 3/600 S3 60 000-1 000 tr/min / 260 W

Réf.: 4007220071304
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Pièce à main

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220071304
EAN / GTIN 4007220071304
Réf. fabricant 83000110
Article hors catalogue L51050 2223

Description

Exécution:

  • Changement d’outil avec 2 clés

Description:

Porte-outil droit à micromoteur pour unités de commande à micromoteur MIM STG 3/600 et MIM STG 3/800. Câble de porte-outil d'une longueur de 1,8 m, 2 clés de serrage, pince de serrage 3 ou 6 mm Le changement d'outil peut s'opérer avec 2 clés.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: MIM HAS 3/600 S3
  • Puissance absorbée: 260 Watt
  • Puissance délivrée: 150 Watt
  • Plage de vitesse de rotation, à partir de: 1000 RPM
  • Plage de vitesse de rotation, jusqu'à: 60000 RPM
  • Groupe de pinces de serrage: 19
  • Exécution: Changement d’outil avec 2 clés
  • Tension d'entrée 2: 50 Volt
  • Tension d'entrée: 36 Volt
  • Largeur métrique: 30 mm
  • Pince de serrage Ø comprise [mm]: 3 mm
  • Longueur métrique: 170 mm
  • Poids net: 0.393 kg
  • Hauteur: 30 mm

Avantage(s):

  • La forme compacte améliore l'accès aux endroits difficiles.
  • Vitesse concentrique très élevée.
  • Très silencieux.
  • Régulation automatique de la vitesse de rotation.
  • Verrouillage du démarrage sans outil serré.

Remarque(s):

  • Très basse tension de sécurité.
  • Bouton marche/arrêt sur le porte-outil.
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier