• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Meuleuse d'angle pneumatique à moteur à turbine PWT 26/85 HV M14 pour Ø 180 mm 8 500 tr/min / 2 600 W

Réf.: 4007220071229
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Meuleuses d'angle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220071229
EAN / GTIN 4007220071229
Réf. fabricant 80201030

Description

Description:

Les moteurs à turbine se distinguent par leurs performances dans la plage de vitesses de rotation élevées. La meuleuse d'angle pneumatique avec moteur à turbine est dotée d'une fixation d'outil filetée destinée aux outils à filetage intérieur ou à bride. L'échappement d'air de la machine pneumatique se trouve en bas. La machine pneumatique avec régulateur centrifuge intégré doit uniquement être utilisée sans huile. La machine dispose d'un système d'homme mort grâce à la gâchette de sécurité à levier. Filetage de raccordement 1/2″ intérieur, 2 clés de serrage, 2 écrous de serrage, 3 flasques de serrage, capot de protection, poignée antivibrations.

Caractéristique(s):

  • Pression de service: 6.3 bar
  • Puissance sans huile: 2600 Watt
  • Vitesse de rotation sans huile: 8500 RPM
  • Type de gâchette: Levier
  • Largeur métrique: 40 mm
  • Consommation d’air, à vide: 0.9 m³/min
  • Consommation d’air, sous charge: 2.25 m³/min
  • Longueur métrique: 295 mm
  • Poids net: 2.8 kg
  • ø intérieur flexible d'alimentation: 16 mm
  • Ø de filetage: M14
  • Ø de fixation d’outil: 22.23 mm
  • Échappement d'air: dessous
  • Hauteur: 97 mm

Avantage(s):

  • La machine est puissante.
  • Grâce à sa prise à filetage, la machine est optimale pour les outils recommandés à filetage intérieur ou à bride.
  • Grâce à sa prise à filetage, la machine est optimale pour les outils à filetage intérieur ou à bride recommandés. Diamètre d'outil max. jusqu'à 180 mm.
  • Le régulateur centrifuge intégré permet de garantir une vitesse de rotation constante lors de l'usinage.
  • Blocage de broche pour le changement d’outil avec une clé.

Remarque(s):

  • L'emploi d'huile dans l'air comprimé peut endommager le moteur.
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier