• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Foret diamant pour perçage à sec DPD FL Ø 6mm, tige Ø12 mm PSF pour carrelage (perceuse)

Réf.: 4007220070277
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Référence article 4007220070277
EAN / GTIN 4007220070277
Réf. fabricant 68300092

Description

Description:

Les forets diamant pour perçage à sec pour perceuses sont particulièrement adaptés pour le perçage de trous dans les carreaux et carrelages.

Caractéristique(s):

  • Épaisseur max. de la pièce: 30 mm
  • Abrasif: Diamant
  • Ø extérieur, métrique: 6 mm
  • Ø de la tige, métrique: 12 mm
  • Hauteur, revêtement: 6 mm

Avantage(s):

  • Diamants haute qualité.
  • Excellente capacité de coupe et tronçonnage rapide.
  • Longue durée de vie.
  • Grand confort de coupe.
  • Rentabilité élevée.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Si possible, privilégier le meulage sous arrosage au meulage à sec. Ceci permet de réduire l’usure de l’outil, le risque de détériorations thermiques et le dégagement de poussière. Procédez au tronçonnage avec une pression faible afin d’éviter une surchauffe de l’outil.
  • Tâches d’usinage: Réalisation d'ouvertures; Perçage
  • Types de machine motrice: Perceuse

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Carrelage
    • Matériaux pouvant être usinés: Carrelage

Livraison:

  • Des solutions d’outillage sur mesure sont disponibles sur demande.
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier