Foret diamant pour perçage à sec DCD FL Ø 70 mm M14 PSF pour carrelage (meuleuse d’angle)

Réf.: 4007220070253
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
Référence article 4007220070253
EAN / GTIN 4007220070253
Réf. fabricant 68300090

Description

Description:

Les forets diamant pour perçage à sec conviennent au perçage de trous et d'évidements circulaires dans les carreaux et le carrelage, par ex. pour les raccords d'eau, les prises de courant et les interrupteurs. Avec filetage M14 pour utilisation sur les meuleuses d'angle 115/125 mm.

Caractéristique(s):

  • Tr/min, max.: 13300 RPM
  • Épaisseur max. de la pièce: 40 mm
  • Abrasif: Diamant
  • Ø extérieur, métrique: 70 mm
  • Ø de filetage: M14
  • Hauteur, revêtement: 10 mm

Avantage(s):

  • Diamants haute qualité.
  • Excellente capacité de coupe et tronçonnage rapide.
  • Longue durée de vie.
  • Grand confort de coupe.
  • Rentabilité élevée.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Si possible, privilégier le meulage sous arrosage au meulage à sec. Ceci permet de réduire l’usure de l’outil, le risque de détériorations thermiques et le dégagement de poussière. Procédez au tronçonnage avec une pression faible afin d’éviter une surchauffe de l’outil. Les forets diamant pour perçage à sec s'utilisent aussi pour le perçage sous arrosage. Si possible, privilégier le perçage sous arrosage au perçage à sec. Ceci permet de réduire l'usure de l'outil, le risque de détériorations thermiques et le dégagement de poussière. Procédez au meulage avec une pression faible afin d’éviter une surchauffe de l’outil.
  • Tâches d’usinage: Réalisation d'ouvertures; Perçage
  • Types de machine motrice: Meuleuses d’angle; Meuleuse d'angle sans fil

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Carrelage
    • Matériaux pouvant être usinés: Carrelage

Livraison:

  • Des solutions d’outillage sur mesure sont disponibles sur demande.

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop