• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Disque diamant DCW 1R PSF 115x6x22,23 mm pour l'égalisation du béton et des chapes

Réf.: 4007220069981
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Référence article 4007220069981
EAN / GTIN 4007220069981
Réf. fabricant 68300064

Description

Description:

Les disques de ponçage diamant conviennent particulièrement bien au traitement de matériaux de construction durs tels que le béton, la pierre ou la chape. Les disques de ponçage sont des outils efficaces pour aplanir les surfaces irrégulières, p. ex. pour enlever la colle à carrelage et poncer le béton en préparation du carrelage. Ils sont également utilisés pour chanfreiner et casser les bords de la pierre.

Caractéristique(s):

  • Tr/min, max.: 13300 RPM
  • Ø d’alésage: 22.23 mm
  • Abrasif: Diamant
  • Ø extérieur, métrique: 115 mm
  • Hauteur, revêtement: 6 mm

Avantage(s):

  • Diamants haute qualité.
  • Excellente capacité de coupe et ponçage rapide.
  • Durée de vie très élevée.
  • Idéal pour les matériaux de construction durs comme la pierre, le béton, les chapes grâce aux grains diamant.
  • Rentabilité élevée.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Convient aux meuleuses d'angle de toutes les catégories de puissance. Procédez au meulage avec une pression faible afin d’éviter une surchauffe de l’outil.
  • Tâches d’usinage: Chanfreinage; Égalisation; Ponçage de surface
  • Types de machine motrice: Meuleuses d’angle

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Brique
    • Pierre
    • Béton
    • Matériaux pouvant être usinés: Brique; Pierre; Béton

Livraison:

  • Des solutions d’outillage sur mesure sont disponibles sur demande.