Description:
Les disques de ponçage diamant conviennent particulièrement bien au traitement de matériaux de construction durs tels que le béton, la pierre ou la chape. Les disques de ponçage sont des outils efficaces pour aplanir les surfaces irrégulières, p. ex. pour enlever la colle à carrelage et poncer le béton en préparation du carrelage. Ils sont également utilisés pour chanfreiner et casser les bords de la pierre.
Caractéristique(s):
- Tr/min, max.: 15280 RPM
- Largeur métrique: 6 mm
- Ø d’alésage: 22.23 mm
- Abrasif: Diamant
- Ø extérieur, métrique: 100 mm
- Hauteur, revêtement: 6 mm
Avantage(s):
- Diamants haute qualité.
- Excellente capacité de coupe et ponçage rapide.
- Durée de vie très élevée.
- Idéal pour les matériaux de construction durs comme la pierre, le béton, les chapes grâce aux grains diamant.
- Rentabilité élevée.
Utilisation:
- Recommandations d'utilisation: Convient aux meuleuses d'angle de toutes les catégories de puissance. Procédez au meulage avec une pression faible afin d’éviter une surchauffe de l’outil.
- Tâches d’usinage: Chanfreinage; Égalisation; Ponçage de surface
- Types de machine motrice: Meuleuses d’angle
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Brique
- Pierre
- Béton
- Matériaux pouvant être usinés: Brique; Pierre; Béton
Livraison:
- Des solutions d’outillage sur mesure sont disponibles sur demande.