Exécution:
Description:
Les disques à tronçonner diamant PFERD sont fabriqués dans le respect des normes de qualité et de sécurité les plus strictes. Ces disques garantissent un résultat de tronçonnage optimal et permettent un usinage rentable de différents matériaux, par ex. béton, béton lavé, clinker, roche dure, granit ou autres matériaux de construction abrasifs. La vaste gamme de produits propose l'outil optimal pour chaque application. Outil universel à bordure segmentée, pour un tronçonnage hautes performances, agressif et rapide de l’asphalte ainsi qu’une longue durée de vie.
Caractéristique(s):
- Tr/min, max.: 4200 RPM
- Forme: 1A1R / DS
- Exécution: AS
- Largeur métrique: 3.2 mm
- Ø d’alésage: 25.4 mm
- Abrasif: Diamant
- Ø extérieur, métrique: 450 mm
- Hauteur, revêtement: 10 mm
Avantage(s):
- Diamants haute qualité.
- Excellente capacité de coupe et tronçonnage rapide.
- Longue durée de vie.
- Grand confort de coupe.
- Rentabilité élevée.
Utilisation:
- Recommandations d'utilisation: Si possible, privilégier le meulage sous arrosage au meulage à sec. Ceci permet de réduire l’usure de l’outil, le risque de détériorations thermiques et le dégagement de poussière. Procédez au tronçonnage avec une pression faible afin d’éviter une surchauffe de l’outil.
- Tâches d’usinage: Tronçonnage; Réalisation d'ouvertures
- Types de machine motrice: Meuleuses d’angle; Tronçonneuse à moteur thermique; Scie sur table
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Asphalte
- Brique
- Béton armé
- Pierres tendres
- Béton
- Matériaux pouvant être usinés: Asphalte; Brique; Béton armé; Pierres tendres; Béton
Livraison:
- Des solutions d’outillage sur mesure sont disponibles sur demande.