• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Disque à tronçonner diamant DS 300x2,8x20/25,4 mm PSF pour le tronçonnage rapide de l'asphalte

Réf.: 4007220069912
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Référence article 4007220069912
EAN / GTIN 4007220069912
Réf. fabricant 68300058

Description

Exécution:

  • AS

Description:

Les disques à tronçonner diamant PFERD sont fabriqués dans le respect des normes de qualité et de sécurité les plus strictes. Ces disques garantissent un résultat de tronçonnage optimal et permettent un usinage rentable de différents matériaux, par ex. béton, béton lavé, clinker, roche dure, granit ou autres matériaux de construction abrasifs. La vaste gamme de produits propose l'outil optimal pour chaque application. Outil universel à bordure segmentée, pour un tronçonnage hautes performances, agressif et rapide de l’asphalte ainsi qu’une longue durée de vie.

Caractéristique(s):

  • Tr/min, max.: 6400 RPM
  • Forme: 1A1R / DS
  • Exécution: AS
  • Largeur métrique: 2.8 mm
  • Ø d’alésage: 25.4 mm
  • Abrasif: Diamant
  • Ø extérieur, métrique: 300 mm
  • Hauteur, revêtement: 10 mm

Avantage(s):

  • Diamants haute qualité.
  • Excellente capacité de coupe et tronçonnage rapide.
  • Longue durée de vie.
  • Grand confort de coupe.
  • Rentabilité élevée.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Si possible, privilégier le meulage sous arrosage au meulage à sec. Ceci permet de réduire l’usure de l’outil, le risque de détériorations thermiques et le dégagement de poussière. Procédez au tronçonnage avec une pression faible afin d’éviter une surchauffe de l’outil.
  • Tâches d’usinage: Tronçonnage; Réalisation d'ouvertures
  • Types de machine motrice: Meuleuses d’angle; Tronçonneuse à moteur thermique; Scie sur table

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Asphalte
    • Brique
    • Béton armé
    • Pierres tendres
    • Béton
    • Matériaux pouvant être usinés: Asphalte; Brique; Béton armé; Pierres tendres; Béton

Livraison:

  • Des solutions d’outillage sur mesure sont disponibles sur demande.