• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Brosse plate large non torsadée RBU Ø 150x25xalésage variable, filament SiC Ø 0,55 mm, grain 120, touret à meuler

Réf.: 4007220069707
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Brosse circulaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220069707
EAN / GTIN 4007220069707
Réf. fabricant 43701181
Article hors catalogue L51510 236

Description

Description:

Convient parfaitement aux travaux de brossage de difficulté moyenne sur pièces de grande surface. Utilisation manuelle et mécanique. Les brosses avec garniture en carbure de silicium (SiC) sont particulièrement appropriées pour les travaux d'ébavurage et d'amélioration de surface. La garniture en matière plastique résiste aux températures allant jusqu’à 220 °C. Pour utilisation universelle en atelier.

Caractéristique(s):

  • Emballages: Emballage POS
  • Tr/min, max.: 6000 RPM
  • Tr/min, opt., de: 2400 RPM
  • Tr/min, opt., jusqu’à: 3900 RPM
  • Largeur métrique: 25 mm
  • Système de fixation: Alésage
  • Ø d’alésage compris dans l’assortiment: AK 32-2
  • Ø d’alésage, max.: 50.8 mm
  • Ø d’alésage: 31.8 mm
  • Ø de garniture: 0.55 mm
  • Ø extérieur, métrique: 150 mm
  • Garnissage: Carbure de silicium (SiC)
  • Granulométrie: 120
  • Longueur, garniture: 25 mm

Avantage(s):

  • Utilisation sur toutes les machines motrices et tourets à meuler stationnaires courants grâce au diamètre d'alésage variable.
  • Adaptation optimale au contour des pièces grâce à une flexibilité élevée.
  • Les grains abrasifs sont intégrés à des filaments de matière plastique souples assurant non seulement une action en pointe mais également latérale de la garniture.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Respecter les vitesses de rotation recommandées. Pour les applications à fort dégagement de chaleur, utiliser du liquide de refroidissement.
  • Tâches d’usinage: Nettoyage; Ébavurage; Grainage; Structuration (matage, brossage et satinage)
  • Types de machine motrice: Touret à meuler; Machine à transmission flexible; Machines stationnaires; Meuleuse droite

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aluminium
    • Bronze
    • Fonte
    • Acier moulé
    • Alliages à base de cobalt
    • Plastiques thermodurcissables
    • Autres métaux non ferreux
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Acier, acier moulé
    • Aciers d’une dureté > 54 HRC
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplastiques
    • Bois
    • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Bronze; Fonte; Acier moulé; Alliages à base de cobalt; Plastiques thermodurcissables; Autres métaux non ferreux; Acier inoxydable (INOX); Acier, acier moulé; Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplastiques; Bois

Livraison:

  • Cette brosse plate est livrée avec un assortiment d'adaptateurs AK 32-2.

Produits adaptés

Accessoires