• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

CC-GRIND SOLID DIAMOND 115x22,23 mm D852 (très grossière) pour l'usinage de matériaux durs

Réf.: 4007220068373
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Plateaux-supports

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220068373
EAN / GTIN 4007220068373
Réf. fabricant 36611585

Description

Description:

Le disque CC-GRIND SOLID DIAMOND a été spécialement conçu pour les matériaux durs qui ne peuvent pas être usinés avec des outils classiques en corindon ou carbure de silicium. Le disque CC-GRIND SOLID DIAMOND est utilisé tant pour le meulage sous arrosage que pour le meulage à sec. Assortiment de flasques de serrage adapté (filetage M14) fourni.

Caractéristique(s):

  • Tr/min, max.: 13300 RPM
  • Ø d’alésage: 22.23 mm
  • Ø extérieur, métrique: 115 mm
  • Granulométrie: D 852

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Utiliser uniquement sur la surface, ne convient pas pour le meulage périphérique. Afin de prolonger la durée de vie du disque abrasif sur les couches de calamine et les revêtements anti-usure, diminuer à 30-40 m/s la vitesse de la meuleuse d’angle à variateur de vitesse. À utiliser avec l’assortiment de flasques de serrage CC-GRIND SOLID/FLEX pour un rendement optimal. Un assortiment de flasques de serrage adapté doit être commandé séparément pour l'utilisation sur une meuleuse d'angle au filetage 5/8-11.
  • Tâches d’usinage: Lamage; Ébavurage; Décalaminage; Meulage; Égalisation; Élimination des couches oxydées; Grainage; Arrondissement; Rognage; Usinage des cordons de soudure; chanfreinage; chanfreinage (chanfreinage, arrondissement)
  • Types de machine motrice: Meuleuses d’angle; Robot; Machines stationnaires

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Superalliages à base de nickel ou de titane
    • Calamine
    • Céramique technique
    • Carbure
    • Revêtements anti-usure (alliages pulvérisés et d’apport)
    • Matériaux pouvant être usinés: Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS); Superalliages à base de nickel ou de titane; Calamine; Céramique technique; Carbure; Revêtements anti-usure (alliages pulvérisés et d’apport)

Livraison:

  • Des solutions d’outillage sur mesure sont disponibles sur demande.

Produits adaptés

Accessoires