Fraise lime carbure hautes performances CAST, ogive à bout arrondi KEL Ø 12x30 mm, tige Ø 8 mm pour fonte

Réf.: 4007220068014
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Fraises rotatives

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220068014
EAN / GTIN 4007220068014
Réf. fabricant 21125284
Article hors catalogue L51140 756

Description

Description:

Avec la denture CAST, PFERD a mis au point des fraises limes innovantes spécialement pour l’usinage de la fonte. Elles se distinguent par une performance d’enlèvement de matière exceptionnelle sur la fonte et par un fraisage silencieux avec une nette diminution des vibrations et du bruit. Fraise lime conique à bout arrondi selon DIN 8032.

Caractéristique(s):

  • Version angulaire rayon: 2.6 mm
  • Tr/min de, fonte grise, fonte blanche: 12000 RPM
  • Tr/min jusqu’à, fonte grise, fonte blanche: 20000 RPM
  • Denture: CAST
  • Ø extérieur, métrique: 12 mm
  • Ø de la tige, métrique: 8 mm
  • Angle: 14 °
  • Longueur, denture: 30 mm
  • Longueur, totale: 70 mm

Avantage(s):

  • Performance d'enlèvement de matière jusqu'à 100 % plus élevée sur la fonte par rapport aux fraises limes à denture croisée classique grâce à la géométrie innovante de la denture.
  • Agressivité sensiblement augmentée, grands copeaux, excellente évacuation des copeaux.
  • Travail confortable avec moins de vibrations et moins de bruit.
  • Grâce à une concentricité exacte, il est possible de travailler sans à-coup ni marques de vibration. Ainsi, l'usure de l'outil et de sa machine motrice est considérablement réduite.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Dans la mesure du possible, utilisez les outils avec des entraînements puissants avec broche à montage élastique pour éviter les vibrations. Veuillez respecter les vitesses de rotation recommandées. Si la plus petite zone du diamètre de la fraise lime est utilisée, la vitesse de rotation recommandée peut être augmentée en conséquence. Pour une utilisation économique des fraises limes, travaillez sur la plage de vitesse de rotation/vitesse de coupe supérieure. Utilisez des fraises limes avec un diamètre de tige de 8 mm sur des machines à partir de 300 W.
  • Tâches d’usinage: Réalisation d'ouvertures; Ébavurage; Égalisation; Fraisage; Fraisage; Usinage des surfaces; Usinage des cordons de soudure
  • Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Machine-outil; Robot; Machines stationnaires; Meuleuse droite

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Fonte malléable
    • Fonte malléable noire (GTS, GJMB)
    • Fonte
    • Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Fonte malléable blanche (GTW, GJMW)
    • Matériaux pouvant être usinés: Fonte malléable; Fonte malléable noire (GTS, GJMB); Fonte; Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS); Fonte malléable blanche (GTW, GJMW)

Remarque(s):

  • En raison de la performance d'enlèvement de matière très élevée, la tige peut présenter des colorations. Cela n'entraîne aucun risque pour la sécurité.