• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pastille abrasive à grain compact COMBIDISC CDR Ø 50 mm A800 CK pour meulage fin

Réf.: 4007220066652
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 100 Pièces
  • Etapes de la commande : 100 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque en fibre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220066652
EAN / GTIN 4007220066652
Réf. fabricant 42795080
Article hors catalogue L51050 1685

Description

Description:

Convient parfaitement au ponçage fin à ultrafin ainsi qu’à la préparation progressive au polissage. La durée de vie du grain compact auto-affûtant est très longue, ce qui permet d'obtenir une rugosité de surface uniforme. Le système de serrage CDR est doté sur l'outil d'un raccord à vis à filetage extérieur (plastique). Également adapté pour les systèmes courants : RRoloc™, Lockit, Speed Lok TR, Power Lock type III, système Fastlock B, Roll-On.

Caractéristique(s):

  • Système de serrage: Système CDR
  • Tr/min, opt., de: 3800 RPM
  • Tr/min, opt., jusqu’à: 13000 RPM
  • Abrasif: Corindon A-COMPACTKORN
  • Ø extérieur, métrique: 50 mm
  • Granulométrie: 800

Avantage(s):

  • Rentabilité élevée grâce au changement rapide d'outil.
  • Grand confort grâce à un maniement simple et un fonctionnement quasi sans vibrations.
  • Absence de dysfonctionnements par adhérence, glissement ou détachement.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Les pastilles abrasives COMBIDISC avec plateau-support s'utilisent sur les machines à transmission flexible avec porte-outil à renvoi d'angle ainsi que sur les petites meuleuses d'angle pneumatiques ou électriques. Utiliser l'huile à rectifier adaptée au matériau pour améliorer sensiblement la durée de vie et le rendement des outils.
  • Tâches d’usinage: Ponçage de finition étape par étape; Usinage des surfaces
  • Types de machine motrice: Meuleuses d’angle; Meuleuse d'angle sans fil; Machine à transmission flexible; Meuleuse droite

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aluminium
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Acier inoxydable (INOX); Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Livraison:

  • Les plateaux-supports doivent être commandés séparément.

Remarque(s):

  • La vitesse circonférentielle maximale autorisée est de 50 m/s.
  • Pour des raisons de sécurité, ne jamais dépasser la vitesse maximale admissible.