Mèche de centrage HSS pour forêt trépan en carbure métallique Ø 16-55 mm, hauteur d'outil 8 mm Ø 6 mm L 48 mm

Réf.: 4007220063873
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
Type de produit Foret a centrer pour trepans 788100

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220063873
EAN / GTIN 4007220063873
Réf. fabricant 25500648
Article hors catalogue L51140 971

Description

Description:

Les mèches de centrage de PFERD sont utilisées en combinaison avec les tiges de scies cloche HSS, systèmes de serrage rapide pour scie cloche et forets trépan. La mèche de centrage HSS peut être remplacée.

Caractéristique(s):

  • Convient pour: LOS HM 16–55
  • Hauteur: 8 mm

Utilisation:

  • Tâches d’usinage: Perçage
  • Types de machine motrice: Perceuse verticale