• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Foret trépan/scie cloche en carbure Ø 43x35 mm, tige Ø 10 mm, profondeur de coupe 32 mm, usinage universel

Réf.: 4007220063767
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
⌀ nom. DC 43 mm
Type d'outils HM
⌀ queue 10 mm
Profondeur de coupe 32 mm
Type de produit Outils à trépaner

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220063767
EAN / GTIN 4007220063767
Réf. fabricant 25464335

Description

Description:

Les forets trépan en carbure sont des outils professionnels destinés à la coupe rapide et précise d'orifices (ouvertures) de 16 à 105 mm de diamètre. Ils conviennent à l'usinage des aciers alliés et non alliés, des aciers inoxydables (INOX), des métaux non ferreux et des matières plastiques (y compris renforcées de fibres de verre). Les forets trépan en carbure sont utilisés sur des perceuses manuelles ou des machines stationnaires. Les pas de denture (distance de dent à dent) des forets trépan PFERD sont irréguliers afin d'éviter les vibrations. La version profonde (hauteur de l'outil 35 mm) est destinée à une utilisation sur des surfaces bombées et les tubes. La profondeur de coupe maximale est de 32 mm.

Caractéristique(s):

  • Tr/min de, aciers résistants à la rouille et aux acides: 150 RPM
  • Tr/min de, métaux non ferreux tendres: 330 RPM
  • Tr/min de, aciers jusqu’à 1 200 N/mm²: 295 RPM
  • Tr/min de, matières thermoplastiques, matières plastiques renforcées de fibres (PRFV/PRFC), teneur en fibres inférieure à 40 %: 330 RPM
  • Tr/min jusqu’à, aciers résistants à la rouille et aux acides: 370 RPM
  • Tr/min jusqu’à, métaux non ferreux tendres: 490 RPM
  • Tr/min jusqu’à, aciers jusqu’à 1 200 N/mm²: 445 RPM
  • Tr/min jusqu’à, matières thermoplastiques, matières plastiques renforcées de fibres (PRFV/PRFC), teneur en fibres inférieure à 40 %: 490 RPM
  • Ø extérieur, métrique: 43 mm
  • Ø de la tige, métrique: 10 mm

Avantage(s):

  • Grande précision de concentricité car la tête de coupe et la tige sont fabriquées en une seule pièce.
  • Rendement de coupe optimal grâce au tranchant affûté en carbure de qualité.
  • Possibilité de remplacer la mèche de centrage HSS.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Les valeurs de vitesse de rotation indicatives s'appliquent aux machines dont la rotation en charge est quasi constante. Pour les machines de faible puissance à forte diminution de la vitesse de rotation, les valeurs peuvent être augmentées d'environ 30 %. Les valeurs de vitesse de rotation indicatives peuvent être augmentées, voire doublées, si les dents ne sont pas continuellement en prise, par exemple sur des tubes ou des matériaux bombés. Ainsi, vibrations et ruptures peuvent être évitées en utilisation manuelle. Les forets trépan en carbure conviennent à l'usinage de l’acier inoxydable (INOX). Pour éviter la corrosion, retirez les particules produites lors de l'usinage de la pièce. Procédez à un nettoyage de la pièce par voie chimique ou mécanique (décapage/polissage, etc.). Les forets trépan en carbure PFERD sont réaffûtables. Un réaffûtage approprié en temps opportun permet d'augmenter considérablement la durée de vie de l'outil. Adressez-vous à votre service de réaffûtage local.
  • Tâches d’usinage: Réalisation d'ouvertures; Perçage
  • Types de machine motrice: Perceuse verticale; Perceuse; Robot; Machines stationnaires

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aluminium
    • Fonte malléable
    • Fonte malléable noire (GTS, GJMB)
    • Laiton
    • Bronze
    • Aciers de cémentation
    • Fonte
    • Acier moulé
    • Panneau de particules
    • Cuivre
    • Plastiques thermodurcissables
    • Élastomères
    • Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC)
    • Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC), teneur en fibres ≤ 40 %
    • Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC), teneur en fibres > 40 %
    • Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Alliages d'aluminium, durs
    • Métal non ferreux dur
    • Bois dur
    • Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Autres métaux non ferreux
    • Divers
    • Matières plastiques
    • Alliages d'aluminium, tendres
    • Métal non ferreux tendre
    • Alliages de titane tendres (résistance à la traction 500 N/mm²)
    • Bois tendre
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Acier
    • Acier, acier moulé
    • Aciers d’une dureté > 54 HRC
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aciers à partir de 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Aciers jusqu’à 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Thermoplastiques
    • Titane
    • Alliages de titane
    • Aciers à outils
    • Alliages d'aluminium, tenaces
    • Fonte malléable blanche (GTW, GJMW)
    • Bois
    • Zinc
    • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Fonte malléable; Fonte malléable noire (GTS, GJMB); Laiton; Bronze; Aciers de cémentation; Fonte; Acier moulé; Panneau de particules; Cuivre; Plastiques thermodurcissables; Élastomères; Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC); Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC), teneur en fibres ≤ 40 %; Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC), teneur en fibres > 40 %; Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS); Alliages d'aluminium, durs; Métal non ferreux dur; Bois dur; Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Autres métaux non ferreux; Divers; Matières plastiques; Alliages d'aluminium, tendres; Métal non ferreux tendre; Alliages de titane tendres (résistance à la traction 500 N/mm²); Bois tendre; Acier inoxydable (INOX); Acier; Acier, acier moulé; Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Aciers à partir de 700 N/mm² (> 220 HB); Aciers jusqu’à 700 N/mm² (< 220 HB); Thermoplastiques; Titane; Alliages de titane; Aciers à outils; Alliages d'aluminium, tenaces; Fonte malléable blanche (GTW, GJMW); Bois; Zinc

Livraison:

  • Les forets trépan en carbure sont livrés avec les mèches de centrage.