Description:
Les forets trépan en carbure sont des outils professionnels destinés à la coupe rapide et précise d'orifices (ouvertures) de 16 à 105 mm de diamètre. Ils conviennent à l'usinage des aciers alliés et non alliés, des aciers inoxydables (INOX), des métaux non ferreux et des matières plastiques (y compris renforcées de fibres de verre). Les forets trépan en carbure sont utilisés sur des perceuses manuelles ou des machines stationnaires. Les pas de denture (distance de dent à dent) des forets trépan PFERD sont irréguliers afin d'éviter les vibrations. La version plate (hauteur d'outil 8 mm) convient à l'usinage de matériaux plats jusqu'à 4 mm d'épaisseur maximum. La version profonde (hauteur de l'outil 35 mm) est destinée à une utilisation sur des surfaces bombées et les tubes. La profondeur de coupe maximale est de 32 mm.
Caractéristique(s):
- Tr/min de, aciers résistants à la rouille et aux acides: 100 RPM
- Tr/min de, métaux non ferreux tendres: 220 RPM
- Tr/min de, aciers jusqu’à 1 200 N/mm²: 195 RPM
- Tr/min de, matières thermoplastiques, matières plastiques renforcées de fibres (PRFV/PRFC), teneur en fibres inférieure à 40 %: 220 RPM
- Tr/min jusqu’à, aciers résistants à la rouille et aux acides: 245 RPM
- Tr/min jusqu’à, métaux non ferreux tendres: 320 RPM
- Tr/min jusqu’à, aciers jusqu’à 1 200 N/mm²: 295 RPM
- Tr/min jusqu’à, matières thermoplastiques, matières plastiques renforcées de fibres (PRFV/PRFC), teneur en fibres inférieure à 40 %: 320 RPM
- Ø extérieur, métrique: 65 mm
- Ø de la tige, métrique: 12 mm
Avantage(s):
- Grande précision de concentricité car la tête de coupe et la tige sont fabriquées en une seule pièce.
- Rendement de coupe optimal grâce au tranchant affûté en carbure de qualité.
- Possibilité de remplacer la mèche de centrage HSS.
Utilisation:
- Recommandations d'utilisation: Les valeurs de vitesse de rotation indicatives s'appliquent aux machines dont la rotation en charge est quasi constante. Pour les machines de faible puissance à forte diminution de la vitesse de rotation, les valeurs peuvent être augmentées d'environ 30 %. Les valeurs de vitesse de rotation indicatives peuvent être augmentées, voire doublées, si les dents ne sont pas continuellement en prise, par exemple sur des tubes ou des matériaux bombés. Ainsi, vibrations et ruptures peuvent être évitées en utilisation manuelle. Les forets trépan en carbure conviennent à l'usinage de l’acier inoxydable (INOX). Pour éviter la corrosion, retirez les particules produites lors de l'usinage de la pièce. Procédez à un nettoyage de la pièce par voie chimique ou mécanique (décapage/polissage, etc.). Les forets trépan en carbure PFERD sont réaffûtables. Un réaffûtage approprié en temps opportun permet d'augmenter considérablement la durée de vie de l'outil. Adressez-vous à votre service de réaffûtage local.
- Tâches d’usinage: Réalisation d'ouvertures; Perçage
- Types de machine motrice: Perceuse verticale; Perceuse; Robot; Machines stationnaires
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Aluminium
- Fonte malléable
- Fonte malléable noire (GTS, GJMB)
- Laiton
- Bronze
- Aciers de cémentation
- Fonte
- Acier moulé
- Panneau de particules
- Cuivre
- Plastiques thermodurcissables
- Élastomères
- Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC)
- Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC), teneur en fibres ≤ 40 %
- Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC), teneur en fibres > 40 %
- Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)
- Alliages d'aluminium, durs
- Métal non ferreux dur
- Bois dur
- Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Autres métaux non ferreux
- Divers
- Matières plastiques
- Alliages d'aluminium, tendres
- Métal non ferreux tendre
- Alliages de titane tendres (résistance à la traction 500 N/mm²)
- Bois tendre
- Acier inoxydable (INOX)
- Acier
- Acier, acier moulé
- Aciers d’une dureté > 54 HRC
- Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Aciers à partir de 700 N/mm² (> 220 HB)
- Aciers jusqu’à 700 N/mm² (< 220 HB)
- Thermoplastiques
- Titane
- Alliages de titane
- Aciers à outils
- Alliages d'aluminium, tenaces
- Fonte malléable blanche (GTW, GJMW)
- Bois
- Zinc
- Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Fonte malléable; Fonte malléable noire (GTS, GJMB); Laiton; Bronze; Aciers de cémentation; Fonte; Acier moulé; Panneau de particules; Cuivre; Plastiques thermodurcissables; Élastomères; Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC); Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC), teneur en fibres ≤ 40 %; Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC), teneur en fibres > 40 %; Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS); Alliages d'aluminium, durs; Métal non ferreux dur; Bois dur; Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Autres métaux non ferreux; Divers; Matières plastiques; Alliages d'aluminium, tendres; Métal non ferreux tendre; Alliages de titane tendres (résistance à la traction 500 N/mm²); Bois tendre; Acier inoxydable (INOX); Acier; Acier, acier moulé; Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Aciers à partir de 700 N/mm² (> 220 HB); Aciers jusqu’à 700 N/mm² (< 220 HB); Thermoplastiques; Titane; Alliages de titane; Aciers à outils; Alliages d'aluminium, tenaces; Fonte malléable blanche (GTW, GJMW); Bois; Zinc
Livraison:
- Les forets trépan en carbure sont livrés avec les mèches de centrage.