Tige de fixation LSS 4 pour scies cloche bimétal Ø 14 à 30 mm

Réf.: 4007220062661
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Scies cloche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220062661
EAN / GTIN 4007220062661
Réf. fabricant 25200407
Article hors catalogue L51140 464

Description

Description:

PFERD propose des tiges pour scies cloche en diverses versions. Elles sont adaptées aux dimensions respectives de la scie cloche. De même, des rallonges de tige qui conviennent, par exemple, pour l’usinage de composants difficiles d’accès sont également disponibles. Les tiges de scies cloche servent à loger la scie cloche et la mèche de centrage et sont disponibles en trois tailles. Toutes les tiges de scies cloche sont livrées avec un ressort de pression pour une meilleure éjection du matériau scié. La tige de scie-cloche LSS 4 est livrée avec un foret HSS LSB 6/90 et un ressort de pression.

Caractéristique(s):

  • Forme de la tige: ronde
  • Convient pour: LS 14–30
  • Ø de la tige, métrique: 6.35 mm
  • Ø de filetage: 1/2–20 UNF

Livraison:

  • Sélectionner la tige adaptée au diamètre de scie cloche et à la machine motrice disponible.